147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240 全長(mm)405 トラスコ品番818-8049 材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g)470 柄長さ(mm)155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 有効深さ(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0415
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)110 刃幅(mm)35 寸法(mm)39×52×262 質量(g)230 刃部硬度HRC58±1 刃厚(mm)5 材質(柄部)関東樫 材質(刃)S50C刃物鋼 アズワン品番64-4066-61
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。
用途薪割りや剪定作業に。 切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃) 板厚(mm)(ナタ刃)0.9 材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂 全長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 刃長(mm)165 柄長さ(mm)150 刃の種別両刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。ベルト装着可能なうしろクリップ付き
用途山菜取りや農作業・園芸作業にお勧めです。 全長(mm)約170 刃長(mm)76 材質(グリップ)合成樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-3219-14
1個
999 税込1,099
当日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型で軽量だから園芸やレジャー等で使える鉈!
用途レジャー・生け花用 刃渡り(mm)約110 刃の種別片刃 材質(刃)SK-85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして 2018年トラスコ掲載ページ2 0415 材質ステンレス(SUS304) 有効深さ(mm)5.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 刃長(mm)165 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)75 高さ(mm)380 質量(g)480 奥行(mm)40 刃の種別両刃
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5 材質18-8ステンレス 形状
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPS-23専用のナタの替刃です。経済的な替刃です。
用途替刃。 板厚(mm)0.9(ナタ刃) 材質刃:ステンレス(SUS420)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。 刃渡り(mm)265 寸法(mm)台:240×450 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300 材質(本体)スチール 質量(g)190 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アウトドア・ガーデニングに 錆びにくく切れ味の良いステンレス製の刃を採用した山菜掘りです 山でのキャンプや山菜・キノコ採りをはじめ、海での潮干狩りなど、アウトドアシーンで活躍します その他、ガーデニングツールとして球根植え・穴掘り・根切り・除草・縄切りなどにも使えます ハンドルは深い色合いと木目が美しいウォールナット 保管や携帯に便利なケース付きです
用途アウトドア・ガーデニングに 全長(mm)300 頭部寸法(mm)170
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
1パック(2個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。
用途一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具 厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5 刃厚(mm)0.7 ハンドル厚さ(mm)1.2
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 刃幅(mm)150 全長(mm)300 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 トラスコ品番204-7128 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類カラビナ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-64 使用荷重(kN)0.20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 タイプ金属製リテーナ 材質(ボール)SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃)100 材質(外筒)SUS(ステンレス) 材質(リテーナー)金属製
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当) 外径(Φmm)16
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

セット内容ボルト、ナット M8×20 シルバー 材種貝:2.0×32mm 表面仕上げSUS304素地
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUS(ステンレス) 材質(リテーナー)金属製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 寸法(mm)50×50×3.0t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいクッキーが簡単に作れるセットです。
種類セット セット内容さかな、たこ、ペンギン、ベアー 品名・タイプクッキー抜型
1個
499 税込549
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。 刃渡り(mm)230 全長(mm)480 寸法(mm)台:180×295×310~545 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390 寸法(mm)台:660×115 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷