29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホワイトサム18-8半球ボンブ型
球形1/2の深型タイプ
材質18-8ステンレス(SUS304) 品名・タイプボンブ型
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YUKIWA(ユキワ/三宝産業)18-8ボンブ型
材質18-8ステンレス 品名・タイプボンブ型
1個
619 税込681
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
1パック(40個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 容量(mL)1500 サイズ(cm)21 内径×深さ(mm)210×65 品名・タイプボンブ型 TKG品番9-1073-0203 TKG品番(2017)6-0951-0203
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途防犯ミラー 付属品石こうボード用アンカー付き 材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス 型式半球 タイプスリムタイプ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
1パック(16個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
1個(500個)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーブランド18-8ボンブ型
丸い半球の形をしているボンブ型。カスタードケーキやムース、ゼリーやドームケーキなど使用方法は様々。レパートリーが広がります。丈夫でお手入れが簡単な18-8ステンレス製。
材質18-8ステンレス(sus304) 品名・タイプボンブ型、ムース型、ケーキ型、ゼリー型
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半球状のステンレス製バルブによる高いシール性 小型、軽量 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動
仕様●適用流体:蒸気●最高使用圧力:0.87MPa●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-66
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71 材質(本体)CAC 種類エアー&ガストラップ 形式サーモスタチック式 最高使用圧力(MPa)0.87 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)ベリリウム鋼
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。 深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mm アズワン品番68-1069-47
1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源いらずで簡単別洗い!手回しで使うコンパクトなドラム式洗濯機
セット内容本体(土台、下半球)、上半球、固定スタンド、ハンドル、給水ホース、排水ホース、日本語取扱説明書 材質ABS、PP、ステンレススチール、PE 長さ(mm)給水ホース:約1375、排水ホース:約170~660 幅(mm)ハンドル込みの場合 洗濯時:660 質量(kg)約5.6kg 高さ(mm)ハンドル込みの場合 脱水時:600 容量(L)【洗濯槽】水・洗濯物を合わせて 最低(水位線L)1.2、最大(水位線H)5.5 口径(Φmm)蛇口側対応蛇:約20~30、内径:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×430×465※ハンドル部分を除く 使用可能温度範囲~40度まで 洗濯/脱水容量(kg)3(乾燥布質量)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷