こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別数字
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587
質量(kg)1.02
文字寸法(mm)4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)0.2
材質ヘッド・シャフト:合金グリップ:樹脂
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本)
材質炭素鋼(C45+C)
文字種別英字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
仕様●寸法(mm):4●セット内容(本):9●材料寸法A×B(mm):9×75●材質/仕上:炭素鋼(C45+C)●セット内容/付属品:0~9(9本)6・9兼用●作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:379-6806
アズワン品番67-2281-81
1セット(9本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190
質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)13
全長(mm)233
質量(g)51
材質(柄部)PP樹脂
材質(刃)高品質ステンレス鋼
背厚(mm)1.9
TKG品番9-0312-1901
TKG品番(2017)6-0286-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)9
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上素地
吸着力(N[kgf])29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。
刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。
ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
仕様●コード番号:119-0162692
アズワン品番67-4832-76
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)18
全長(mm)305
質量(g)104
材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
背厚(mm)1.8
TKG品番9-0312-2201
TKG品番(2017)6-0286-2101
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)10
種類標準タイプ
長さL(mm)39
吸着力(N)73.5
仕上素地
幅W(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレスバーエンドは、特別に新しく開発成形され、純正バーエンドよりもわずかに重く、エンジンからハンドルに伝わる振動を少なくし、耐食性があります。
ステンレス鋼仕上げにレーザー刻印されたR&Gロゴは見栄を良くします。
転倒した際の損傷から高価なレバーやクリップオンを保護いたします。
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)18
全長(mm)305
質量(g)93
材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
背厚(mm)2
TKG品番9-0312-2001
TKG品番(2017)6-0286-1901
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)14
全長(mm)250
質量(g)69
材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
背厚(mm)1.9
TKG品番9-0312-2101
TKG品番(2017)6-0286-2001
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。先丸仕様:子供用ナイフは切っ先を丸くし安全を考慮しました。
刃渡り(mm)130
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。
刃渡り(mm)200
色ブラック
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130
色ホワイト
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
安全環環なし
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)140
色ホワイト
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
刻印付きで棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。ステンレス製で耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS430・SUS304)No4仕上
取付ビス数11か所
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)500
関連キーワード
1
2
3
4
次へ