155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.15 チューブ外径(Φmm)16.5 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.1
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:0.2 チューブ外径(Φmm)16.6 チューブ内径(Φmm)16.2 吐出量(L/H)1.05
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)16×16 タイプリング付き
1個
189 税込208
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合 寸法(mm)12 タイプリング付き
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

ネタフィムエンド
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のリング付エンド(継手)です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合 寸法(mm)12 タイプリング付き
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
249 税込274
当日出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
239 税込263
欠品中

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)(点滴)10 散水量(L/時)7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプリング付き 規格16×16mm
1個
219 税込241
当日出荷

サンホープスタート
ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
仕様ドリップチューブ用継手スタート 質量(kg)29 サイズ16mm用×1/2"オス
1個
319 税込351
欠品中

ネタフィムエンド16
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX タイプリング付き 規格16mm
1個
179 税込197
当日出荷

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライン X 60-01 (200m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:61m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.17
1セット(200m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ストリームライン X 60-02 (250m)
用途世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ。最もタフな薄肉の点滴チューブです。均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。製品特性。チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類 厚さ(mm)0.15 ホース内径(Φmm)16.2 機能長尺均一性:102m 適合フィルター推奨120メッシュ 散水量(L/m・分)~0.09
1セット(250m)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ストリームラインマーカー
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ 付属品ビス(M3 16mm)×2 ねじピッチ(mm)84 電流(A)0.05~0.08 規格Eマーク:ECER148 定格電圧(V)DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8 材質(ハウジング)ABS 防塵防水性能IP67 材質(レンズ)PMMA LED6粒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアロLEDウインカー ストリームタイプ(2個入り)LED基盤付 アンバーレンズ シングルタイプ ■2個入り ※高輝度3ΦLED18個使用。 ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。 ※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。 レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。 取り付けは貼るだけの簡単装着。
1セット(2個)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌々日出荷


樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
適合車種XSR900(16-22)、MT-09(21-22)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
翌日出荷


樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。【適合車種】GSX-8S(23ー24) [8BL-EMIAA]。・GSX-8Rは取付不可
用途適合車種:GSX-8S(23ー24)。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ 適合車種GSX-8S(23ー24)※GSX-8Rは取付不可
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷

マーカー・チョーク兼用タイプの両面使えるボードです。 枠部分の木目が特長です。板面はマット仕様です。
奥行(mm)20
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174768。「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状をした汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。厚み:3。タイプ:スクリーン ストリームライン。色[カラー]:クリア。サイズ:幅365mmx長さ270mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。型番:SL。備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。 タイプスクリーン ストリームライン 型番SL 寸法(幅W×長さL)(mm)365×270
1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174775。「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状をした汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。厚み:3。タイプ:スクリーン ストリームライン。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅365mmx長さ270mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。型番:SL。備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク 備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。 タイプスクリーン ストリームライン 型番SL 寸法(幅W×長さL)(mm)365×270
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷