材質18-8ステンレス
メッシュ畳織200
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網100メッシュ
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L
形状ヘルール
工具を使わずにスクリーンの交換が可能。
流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。
電着塗装を施し、耐食性向上。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)FCD450
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)1
タイプストレート形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ8~10P
網目(こし網)60メッシュ標準
ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。
一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。
水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
最高使用温度(℃)常温
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網80メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網40メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網20メッシュ
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)130
材質(Oリング)FPM
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
種別中目
型式PS1000
メッシュ200μ
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)226
メッシュ30
直径×深さ(mm)200×200
TKG品番9-0442-0201
TKG品番(2017)6-0407-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
関連キーワード