176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。 材質ステンレス(SUS430) 板厚(mm)0.6 商品タイプバット
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135 材質18-8ステンレススチール 質量(g)135 外径×高さH(Φmm×mm)135×127
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES ローズ柄 ストレーナー
水切りや、米とぎの際に。柄付の為、水切り後そのまま食卓に運ぶこともでできます。サイズバリエーションは、16cm、18cm、21cmとございます。
用途水切りや、米とぎ等に 仕様耳付き ストレーナーアミ2重(内側細目/外側荒目) ローズ柄
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます! 全高(mm)76 最大外径(mm)胴体:53 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
1個
299 税込329
当日出荷


金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 材質金属
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フライパン、お鍋でそのまま水切り!。14~30cm位のフライパン・鍋に対応。クリップでお鍋に固定
材質シリコーンゴム クリップ芯:ステンレス鋼 質量(g)146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×90×60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄 タイプベローズ式 形式ベローズ式 使用温度範囲(℃)183以下 最高温度(℃)183 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 材質(コック)(弁体)ステンレス鋼 接続JIS 10K FFフランジ 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 寸法n-h(mm)4-15 材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼 流れ方向横→横、上⇔下 材質(ストレーナ)ステンレス鋼
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途3ウェイストレーナーとの組み合わせで トラスコ品番204-7940 セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース 質量(kg)0.5
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

アノービリバベリー吸水ホース BLUECLEAN BC250用
自吸用ストレーナーと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2124 適合機種BLUECLEAN BC250 質量(g)360
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

スープ作りの際に、具材のこげ付きを防ぎ、対流を促進し、蛇口からスープを取り出す時はストレーナーと、大変便利。
材質18-8ステンレス
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。
長さ(cm)13.97(5.5インチ)
1組(50本)
16,980 税込18,678
31日以内出荷

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三笠オリジナルのストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
振動数(Hz[v.p.m.])55[3300] 速度(m/min)0~3 勾配最大作業/35%(20度) 水タンク容量(L)30 オイルタンク容量(L)22 エンジン形式クボタ E75-E3-NB3 エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6 始動方法セルスタート
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。
材質樹脂 全長(m)3
1個
7,750 税込8,525
8日以内出荷

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレス タイプバー材:ローレット 関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。 材質/仕上黄銅 使用温度範囲(℃)5~110 最高許容圧力(MPa)3.2
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。 トラスコ品番207-1819 全長(mm)57.3 材質/仕上黄銅 高さ(mm)41 質量(g)243 使用温度範囲(℃)5~110 最高許容圧力(MPa)3.2 ハンドル長D(mm)63
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25 適合パイプ呼び径30~75A 材質塩ビ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP製ドレンとストレーナーセット。 ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。 3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。 材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:1
1組
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。
用途パイプ用 成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
1パック(4.5g×12個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
1箱(50セット)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100 回転角度(°)【排水口】180
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ストレーナーバルブ
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲-5~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス ストレーナー100メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場 動画あり
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式背負式/肩掛式 質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175 最高圧力(MPa)0.3 噴口ホルモン200ミリノズル
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷