1,329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格:125V 3A 2P 1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。 端子形状はんだ端子
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチON-OFF 使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A 取付穴径(Φmm)12 タイプ差込式 種類スナップスイッチ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F 質量(g)35 トラスコ品番376-0171
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)スナップスイッチ
ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。ステー付。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1袋(1セット)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)スナップスイッチ
ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴6.5mmにて取り付け。 赤黒、黄黒の2回線を独立で通電できます。
タイプミニスナップ式 3極
1個
869 税込956
5日以内出荷

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌々日出荷

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)2 材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装 質量(g)1 穴径(Φmm)12.5 文字色 表示内容入 切
1枚
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売) 材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有 種類非照光式 ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
翌々日出荷

種類非照光式 極数2 端子形状ハンダ端子 動作方式オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2×11.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1.5~3 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 仕様DIN用ベースのみ 材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1個
699 税込769
当日出荷

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量6A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ
エコ商品
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 耐電圧(V)初期:AC1000 1分間 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 スイッチON-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)
エコ商品
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 取付寸法(mm)17.4×17.4 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 機械的開閉耐久性1000000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)1~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
579 税込637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


。Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン
仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8200 アズワン品番65-7800-48
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65 シリーズ1400N 定格電圧250Vac 接点構成SP-NO/NC ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)1415NCBLACK 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@12Vdc
1袋(3個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
仕様イルミネーションなし シリーズ1400N 定格電圧250Vac 接点構成SPDT-NO/NC ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)1415NCRED 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@12Vdc
1袋(3個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷