95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS付コンビネーションレンチセット。 必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm 質量(g)415
1セット(6丁)
1,998 税込2,198
当日出荷

廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

軽く、強く、使い易いライナースパナ。ヤリ形。
仕様プラスチックホルダー入り 商品構成セット品
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スギナ・ササ・オヒシバ等の頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤 最短1~3日で効果発現 葉や茎は枯らしますが、根は枯らしません。 手でつぶせるエコパック
用途頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤 適合場所農作物・樹木・植物等の栽培・管理していない場所 性状青色水溶性液体 適合雑草スギナ・ササ・オヒシバ等 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2.2L)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
エコ商品
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番364-1627 セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。 適合短靴 トラスコ品番171-7535 材質ナイロン、ゴム、アセテート、PP グレー 質量(g)16 全長(cm)80 アズワン品番64-8631-66
1組(2本)
699 税込769
当日出荷


コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心。脱ぎ履き簡単で作業効率UP。ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい。夜に光る反射材入り。長さ75cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。夜間作業。介護・医療。子供靴。中高齢者 材質ポリエステル・ゴム・アセテート サイズF 質量(g)14 適合穴(mm)紐:4~6 縦(cm)75
1組
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに 全長(mm)約165 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm 刃渡り(mm)約82 切断対象太めの小枝、茎 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心。脱ぎ履き簡単で作業効率UP。ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい。長さ75cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。介護・医療。子供靴。中高齢者 材質ポリエステル・ゴム・アセテート サイズF 質量(g)14 適合穴(mm)紐:4~6 縦(cm)75
1組
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不足しがちなビタミンD、カルシウム、ミネラルをたっぷり補給。
賞味期限製造後6ヶ月 原材料しょ糖(国内製造)、乳清たんぱく、デキストリン、大豆油、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、酵母調整品/ゲル化剤(増粘多糖類:りんご由来、寒天)、酸味料、乳化剤、香料、紅花色素、酸化防止剤(ビタミンC)●栄養成分/(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g●アレルギー/乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン●栄養機能食品/ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅●賞味期限/製造後6ヶ月<br アレルギー乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン 栄養成分(66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.15g 栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
1個
209 税込226
5日以内出荷

ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-21
1セット(2個)
939 税込1,033
5日以内出荷

植物性タンパク質、大豆イソフラボン、食物繊維など、大豆まるごとの栄養が手軽に採れる大豆の新しいカタチ
香味バナナ味 賞味期限13カ月 カロリー(kcal)1本(30g)当たり:117 原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、バナナピューレ、バナナ加工品、砂糖、パパイヤ加工品、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、アガベシロップ、ココナッツ、食塩、シナモン/香料
1ケース(27g×48本)
5,498 税込5,938
5日以内出荷

ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-20
1セット(2個)
939 税込1,033
5日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

デザートをレトロに彩るデザートカップです。 落下などで強い衝撃を与えると、皿と台座が分離してしまうことがあります。ご注意ください。 水滴がついたまま長時間放置すると水垢や跡がつくことがありますが、水道水に含まれるミネラルなどですので使用上の問題はありません。
材質ステンレス・皿と台:28Cr/柄:18-8(板厚0.7mm) 寸法(mm)163×89×H72(皿部分:163×89×H20 台部分:直径62) 食器洗浄機
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1箱(6個)
3,398 税込3,738
当日出荷

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナプラグ絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

両面。9連★手のひらサイズのモチーフが連なって存在感大!
用途什器に沿わせたり、ツリーに絡めたり、使い方いろいろ! 材質不織布・ひも 寸法(cm)H16/全長180
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

硬くてサビに強い、モリブデン特殊鋼の和包丁シリーズ
仕様●刃渡り:165mm●全長:295mm アズワン品番67-7133-72
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

1箱(6本)
4,598 税込4,966
7日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-30 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25 寸法(mm)115×140
1セット(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷