673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm 商品構成セット品
1セット(6本)
989 税込1,088
当日出荷

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10 材質クロームバナジウム鋼 商品構成セット品
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品
1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
当日出荷

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)5.1 寸法A(mm)4.5 質量(g)80 寸法F(mm)6.6 適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm)100 寸法T(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法D(mm)6.1 寸法C(mm)5.8 トラスコ品番821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10 仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ 商品構成セット品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220 商品構成セット品
1セット(6本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16g アズワン品番68-4100-99
1個
569 税込626
当日出荷

1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1800M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数19 差込角(mm)6.35 トラスコ品番369-4496 セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20) 質量(kg)1.2
1セット(19点組)
15,980 税込17,578
当日出荷

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1850M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11 差込角(mm)6.35 トラスコ品番116-5178 セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115) 質量(kg)0.95
1セット(11点組)
9,998 税込10,998
当日出荷

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77 差込サイズ(Φmm)9.5sq 全長(mm)145(ソケット無) 質量(kg)0.95(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800] 圧縮機2.2(kW) 能力ボルト径8(mm) 実用トルク範囲(N・m)20~100 付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番295-4508
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)470 トラスコ品番390-4288 質量(kg)1.2 本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min)127.5(最大) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170 エア取入口PT1/4 適応ボルトサイズM16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
用途オイルフィルターの取外し用。 トラスコ品番411-6701 全長(mm)205 適合径(Φmm)73.7~137
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
用途普通乗用車のタイヤ交換等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分 空気消費量(L/min)150 ソケット差込角(mm)12.7 トルク(N・m)330 打撃数(min-1[打撃/分])800 能力ボルトM16
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225 シノの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートバイの小型車にも対応しやすい、コンパクトな調整式のリングスパナです。狭小スペースに入り込みやすく、リヤサスの調整にも重宝します。
用途対応ナット外径目安35-75mm 寸法(mm)150×80×6 ブラック/レッド タイプフレックスリングスパナ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922 質量(kg)1.8 差込角(mm)12.7
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に ソケット形状6角 寸法S1(mm)41(六角) 寸法H(mm)13 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)50 寸法S2(mm)20(四角)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

トラスコ品番705-7075 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 動画あり
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業 全長(mm)175 差込角(mm)12.7 全高(mm)179 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600 騒音レベル(dB(A))79 実用トルク範囲(N・m)100~350 能力ボルト径(mm)16
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
欠品中

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番859-1233 セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc) 材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP 質量(g)320 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
RoHS
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
当日出荷