こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×155
主な適合車種汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
軸径(Φmm)3
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)80×170
主な適合車種汎用
こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm)80×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。
仕様クロー(ピン付)
トラスコ品番112-9026
質量(g)1200
寸法L(mm)550
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用
適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
用途ドラムブレーキのテンションスプリング取り付け、取り外し専用工具
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番469-7090
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)9
ハンドル径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)【先端Y型】1.2
全長(mm)143
質量(g)29
径(Φmm)【先端I型】0.8
胴径(Φmm)7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥769
税込¥846
8日以内出荷
通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。
全長:105mm
重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く)
Y字替先先端幅:1.2mm
I字替先先端径:0.8Φmm
カラー:ワインレッド
※ソフトケース付属
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
1本
¥679
税込¥747
8日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ左向き
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)300(本体)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130
質量(g)100
1本
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け
長さ(mm)つかみ部:11.5
全長(mm)160
質量(g)130
刃長(mm)13
適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
幅b(mm)52
アズワン品番64-3209-54
ヘッド幅(mm)17
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
長さ(mm)つかみ部:11.5
幅(mm)52
全長(mm)160
質量(g)180
刃長(mm)13
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
アズワン品番64-3209-53
ヘッド幅(mm)17
適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)SUS304CSP-H
材質(ピン)SUS303
寸法C(mm)(ピンカシメ径)4
角度(°)60
材質SUS304CSP-H/SUS303
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
シングル・ツイン問わずほとんどのオートバイリヤサスペンションに対応。付属ベルトでスプリングを傷付けることなく固定し、ハンドルを締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能。作業台などのうえでメンテナンスできるように、本体の底面にフットゴムを配置。
ループタイプとブラケットタイプの2種類のアタッチメントが付属。
質量(kg)1.8
タイプEX
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
締付力(N)145
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。
全長(mm)215
全幅(mm)45
全高(mm)16.4
最大口開き(mm)130
質量(g)249
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。
乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能
セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
モノショックサスペンション用のスプリングコンプレッサー。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締めこむことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
タイプL
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)1.3
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番821-7888
セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
質量(kg)1.4
長さL(mm)本体:290~420
高さH(mm)本体:172
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。
コッターがワンタッチで取付できます。
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。
DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン
セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)
質量(kg)2.24
ケース寸法(mm)520×115×50
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
寸法B(mm)27
コレットの振れ精度L(mm)10
コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9
寸法A(Φmm)17
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ