9,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールローラー モノタロウ 動画あり
水性・油性兼用
毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 動画あり
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6 グリップ長さ(mm)148 グリップ径(Φmm)25 適合スモールローラー4・6インチ兼用 サイズスモール 種類ハンドル 材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。
全長(mm)約310 質量(g)約78 適合スモールローラー 柄長さ(mm)約140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプ角柄
1本
849 税込934
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



スモールローラー 短毛 モノタロウ 定期注文
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用 毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50% 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
デイジー
1個
499 税込549
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12 サイズスモール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ 動画あり
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別スモール タイプ6インチ 毛丈(mm)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205 適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)95 軸径(Φmm)6 サイズスモール 種類ハンドル ねじM20(ハンドル部) 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル部)スチール
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール 材質(毛)マイクロファイバー 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルミニスモールローラーフレーム 入数(本)5
1パック(1パック×5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) サイズスモール 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリエステル/ウーブン サイズスモール 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm)880 軸径(Φmm)6 サイズスモール 質量(g)253 種類ハンドル 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用
1本
649 税込714
当日出荷

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル タイプハード 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
1本ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

毛丈(mm)5 適合平滑面 サイズスモール タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途内装用、仕上用 特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
1袋(5本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
用途工具などの分類整理。 ブラック
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム 筒径(Φmm)17 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納 仕切板9 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148 有効内寸法・間口(mm)小:63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。 毛材マイクロファイバー(ポリエステル) 適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 フランジ厚(mm)0.5 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。 全長(mm)106 仕様ばね付 トラスコ品番365-5024 質量(g)58 刃形ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 切断能力(Φmm) より線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.6以下 耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
1セットほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)