89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚切りポテトができます。同じ厚みに簡単スライス。 ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)スライス厚さ:5mm
全長(mm)258 能力(スライス厚)5mm TKG品番9-0568-1801 TKG品番(2017)6-0510-0301
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

厚みが変えられるので色々な料理の下ごしらえに使えます。本体裏側のツマミで0.3~2.5mmの7段階の厚さでスライスができます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×87×23
1個
999 税込1,099
当日出荷

厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約417
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

厚み調節(0.5~8mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目11mm)が付いています。 BENRINERCO.LTD.プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。 クシ刃細目を使って厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。 クシ刃中目を使って人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。 クシ刃荒目を使って厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。
寸法(mm)145×19 品名クシ刃荒目18目 TKG品番9-0666-0206
1個
639 税込703
3日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。厚さ:約1.5mmに切れます。
材質ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、ステンレス鋼刃 質量(g)83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×1.6×25
1個
649 税込714
6日以内出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170 TKG品番9-0663-0401 寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34 材質(刃)ステンレス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライス厚さ:5mm・トマトをホルダーに入れ、ハンドルをスライドするだけで] 簡単にスライスできます。脚は吸盤式ですから安定して使用でます。スライドストッパー付で使用しない場合も安全です。トマトヘタ取り器付
材質本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×200×300 TKG品番9-0687-0601 TKG品番(2017)6-0607-0101
1個
89,980 税込98,978
欠品中

調整レバーでスライスの厚さが変えられる。 裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。 安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼 全長(mm)220 寸法(幅W×高さH)(mm)85×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
1個
999 税込1,099
当日出荷

セット内容本体、ブレードガード(裏面は3.5mmスライス部品機能付)、安全ホルダー、薄切り厚切り部品(薄切り2mm、厚切り5mm)、1.6mm千切り部品、3.5mm千切り部品、ブレードケース サイズ(mm)360×125×H85 EBM品番8264510
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0667-0801 TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)スライス厚さ:6mm
全長(mm)190 能力(スライス厚)6mm TKG品番9-0568-1601 TKG品番(2017)6-0510-0201
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プログレード千切りスライサー
用途にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に 仕様引っ掛け穴付 付属品ホルダー 材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン 幅(mm)切り:約5 ブラック/シルバー/ミルキーホワイト 質量(g)約97 刃形両刃 耐熱温度(℃)(本体)80 (ホルダー)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約278×90×203
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様スライスカッター:線9本、くし形カッター:6分割 材質本体:ABS樹脂、線材:18-8ステンレス鋼、ストッパー:発泡ゴムスポンジ 外寸(mm)135×107×H40 耐熱温度(℃)本体:80、ストッパー:110 切断幅(mm)5 EBM品番7389600
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

切り餅を約3mmにスライス。もち1個から約4~5枚作れます。鍋料理、しゃぶしゃぶに。
材質本体: ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×42×200
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

切りもち・餅を約3mmにスライス! もち・餅1個から約4~5枚のしゃぶしゃぶもち・餅が作れます。 鍋料理やしゃぶしゃぶ、うどんなどに!
材質(本体)ABS樹脂/(切り刃・バネ・ネジ)ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×42×200 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 スライス幅(mm)3
1個
1,698 税込1,868
欠品中

材質:刃部/ステンレス ハンドル部/ナイロン。ツマミを回転させるだけでお好みの厚さにチーズを スライスできます。最大5mm厚までスライスでき、ローラーはチーズが つかないようになめらかに動きます。
刃幅(mm)61 幅W×全長(mm)91×230 TKG品番9-0483-0801 TKG品番(2017)6-0431-0801
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続 定格電圧単相100V 定格周波数(Hz)50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520 TKG品番9-0680-0301 TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426 定格時間(分)25 調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット! 食パンを好みの厚さにスライス 25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 質量(g)243 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
899 税込989
当日出荷

刃物産地、岐阜県関市の包丁作りのノウハウが詰め込まれた切れ味抜群のキャベツスライサー
用途スライサーの刃は、モリブデンバナジウム鋼を採用 1/4サイズのキャベツに丁度いいサイズ感。スライス幅は約95mm 食材が手にあたらないダウンハンドル 最後まで食材を無駄にせず、手で食材をつかむ形を再現できる新開発のフレキシブルホルダー 材質刃:モリブデンバナジウム鋼、本体:ABS樹脂、フレキシブルホルダー:ポリプロピレン 質量(g)ホルダー:47 本体寸法(mm)318×116×29 本体質量(g)182 ホルダー寸法(mm)117×122×30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット部:15mm角(6×6仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。15mm角(6×6仕切り)のブレードが標準装備になります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×477
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。 手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。 組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。 吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品ドラム5本、ふた付ケース2個 質量(kg)約2.1(ケーブル含む) 消費電力(W)350 電源AC100V50/60Hz 定格時間(分)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19 素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8 間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250 TKG品番9-0681-0101 TKG品番(2017)6-0602-0501
1個
67,880 税込74,668
6日以内出荷

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きは別でお買い求めください。
幅(mm)45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機はイチゴなどをスライスする機械です。いちご、キウイ、バナナ等に最適です。処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm
質量(kg)約9 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ 千葉工業所 動画あり
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 TKG品番9-0662-0701 TKG品番(2017)6-0586-0701
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

薄いサンドイッチ用からしっかり厚切りまでプロのように安定して切ることが出来ます。 【5段階の厚さ調節】1cm(12枚切) 1.5cm(8枚切) 2cm(6枚切) 2.5cm(5枚切) 3cm(4枚切) 市販のパンからホームベーカリーまで対応しています。対応最大サイズ:200×140mm
材質安全ガード・厚み調節板・底皿:ABS樹脂、本体枠:スチロール樹脂、ナイフあて/ポリプロピレン 寸法(mm)約230×155×H70
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約330×130×60 質量(g)約311
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷




投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×102×238
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)