耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。コピー用紙で30枚綴じれます。スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス
質量(g)0.51/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5
綴じ枚数30枚
1セット(70個)
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレスのクリップです。
小さくてもしっかり、強く止まります。
金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。
材質ステンレス
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉できるので、物を掛けたりコードなどをたばねたりすのに便利。2万回以上の開閉テストに耐えた強力構造!取り付けは粘着テープなので簡単!
用途コンセント廻りに取り付けてコードを束ねる。
材質ポリプロピレン
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
今話題の跡のつかないスーパークリップのニューバージョン
つまみ部分に滑り止め加工がほどこされているので濡れた手でも滑りにくい!
しっかり留まるからメイク時や髪のセットに最適!
色アソート
全長(mm)60(クリップ部:45)
幅(mm)18
1個(6本)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです!
コピー用紙10枚挟めます!
材質PS
寸法(mm)21×11
色アソート
ピンにカラープレートを付け、挟んだ髪に跡を残さないヘアクリップです。
メイクの時など前髪やサイドの髪を留めるのに最適です。
色アソート
全長(mm)60(クリップ部45)
幅(mm)18
1個(24本)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
確実な接ぎ木に!
”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EVA
確実な接ぎ木に!
”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に
材質EVA
接木資材のほとんどが使い捨ての状態の中、生産者の負担を少なくする為に開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接木が出来ます。
上下どちらからでも挿入出来ます。
用途ナス科の接木に
材質PP
号数15
口径(mm)1.5
1袋(1000個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。
手によく馴染むため滑りを防ぎます。
材質ゴム
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
材質(本体)特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)180(1本)
寸法(cm)36×16×3(1本)
材質(フック)スチール(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
厚手から薄手生地まですべらず固定。クリップ式でガッチリはさみ、着脱ワンタッチ。幅広タイプなのでしっかりキープ。本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップコーティングの柔らかなカバー。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎ、はさみ跡もつきにくくなっています。スリムなボディはスペースをとらず、沢山の衣類の整理に最適。ウエスト72cmまで、重ねて3枚挟めます。
材質スチール、特殊塩化ビニルコーティング、ニッケルメッキ
寸法(cm)約36×16×厚さ3
収納枚数(枚)3
RoHS指令(10物質対応)対応
NJS認定品。
材質はジュラルミン75S。
サイズはS・M・Lの3サイズをご用意しました。
付属品ボルト、ナット
色シルバー
金属不使用だから濡れても錆びない!シリコーンゴム内蔵で髪から滑り落ちにくい
色茶
サイズM
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
金属不使用だから濡れても錆びない!シリコーンゴム内蔵で髪から滑り落ちにくい、ベーシックなクリップ。M黒。
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
用途スーパーステンブライト用アースクリップ
寸法(m)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適度な厚みと優しいフォルムで型くずれしません。ショルダー部にすべり止めが付、衣服の型崩れやすべり落ちを防止します。
また大きめのスーパーロングクリップは、挟みやすく、先端にゴム質樹脂がついて生地をいためません。
材質ポリプロピレン、スチール(ニッケルメッキ)、スチレン系エラストマー、ポリウレタン
色ブラック
スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。
クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。
スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm)20
厚さ(mm)15
全長(mm)110
質量(g)15
使用砥石アルミナ系セラミック
材質(クリップ)6ナイロン
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
商品タイプリフィル
適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
スリージャルビのスーパーホウキとちりとりのセット品。スリージャルビ スーパーホウキはどこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容スーパーホウキ、専用粘着フック、ちりとり、結合クリップ、取扱説明書
寸法(mm)(スーパーホウキ)幅270×高さ890、(ちりとり)280×250×860
質量(g)(スーパーホウキ)約190、(ちりとり)約500
素材(スーパーホウキ)・・PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム。(ちりとり)・・PP、PC、アルミニウム、ステンレス
1セット
¥8,420
税込¥9,262
6日以内出荷
愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。
袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。
袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。
柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。
柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ