「ゼファー1100 フォーク」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。 フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm ※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。 ハンドルロック使用可能。 ベアリング付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit- ●61167、61171 ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。 トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。 ●61168、61172 フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。 ※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。 各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。 ハンドルロック使用可能。 ベアリング付属 ※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

62244 マルチリフレクターライトユニット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1パック(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

用途92033-1077互換品 適合車種ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1200 DAEG(ZRT20D)
1個
159 税込175
10日以内出荷

セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553) 適合車種ゼファー1100(ZRT10A)、ZR1100-A1~5、ZZ-R1100(ZXT10D)、ZX1100-D7/D9
1セット(2個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷

セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057) 適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
1セット(2個)
3,098 税込3,408
10日以内出荷

セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(44045-057) 適合車種ゼファー1100RS(ZRT10A、ZR1100-B1~3)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷

セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553) 適合車種ゼファー1100(ZRT10A、ZR1100A6F/A6FA/A7~10)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷

用途11009-1553互換品 適合車種ゼファー750(ZR750C)、ゼファー1100(ZRT10A、ZR1100A1~A10) 内径×外径×厚さ(mm)Φ14.2×Φ21×1.5
1個
219 税込241
10日以内出荷

用途11009-1553互換品 適合車種ゼファー750(ZR750C)、ゼファー1100(ZRT10A、ZR1100A1-A10) 内径×外径×厚さ(mm)Φ14.2×Φ21×1.5
1セット(10個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1セット(6個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
1セット(2個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
1セット(2個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

メーカーNANOウインカー等のM6シャフトに対応するクランプ式ウインカーステーに新たに43mmと45mmのフロントフォークに対応するタイプが登場。悩むことなく見やすい位置に取付が出来ます。またネジ部の短いNANO 2/3に対応した小型ナットが付属。アルミビレット ブラックアルマイト仕様
適合車種・Φ43 フロントフォーク車 : CB1000SF、CB1300(SC54)、CB1100RS、レブル1100、XJR1200/1300、GSF1200、イナズマ1200、 ゼファー1100、ZRX1100、ZRX1200/ダエグ・Φ45 フロントフォーク車 : CB1300(SC40)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017 シルバー 取付ピッチ(mm)(フォーク側)62 適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92) 主な適合車種ZEPHYR1100/RS[ゼファー](92-06 *RS不可) ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98 *A7-A11) ZX-9R(欧州/-95・米/-96) ZXR750/R(91-96) ZXR400/R(89-99) ZZR400 ZX400(90-92)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷