ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
製図フィルムや美術工芸品の長期保護に使用する無色透明の保護スプレーです。速乾性で、保護膜に柔軟性があり乾燥後の折り曲げにも強いのが特徴です。画面の汚れ、インク・絵の具の変色・剥離を防止します。
材質(キャップ)PE
材質(内容器)ブリキ缶
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30
適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
1本(30mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g
タイプ一般型取り用・縮合タイプ
破断伸度(%)280
可使時間(分)30(23℃)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.16(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)3
危険物の性状非水溶性
添加量CLC-229(5.0%)
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆
加工中の金属部品の保護と防錆
機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆
工具、金型の保護と防錆
金属部品の電気絶縁
工具の滑り止め
使用温度範囲(℃)20~60
主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン
粘度10000以上/20℃
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
完全硬化時間24時間
指触乾燥時間(分)20
半硬化乾燥時間(時間)2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー
ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
花と野菜の病気に効果のある浸透移行する殺菌剤。
用途花と野菜の病気に。
成分チオファネートメチル
容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
農林水産省登録第(号)19783
毒劇区分普通物
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マイクロカプセルに包まれたダイアジノンは、そのままの安定した状態で長期間保たれています。例えば土壌中では、150日から180日以上の長期にわたり持続効果を発揮します。1回の使用でコガネムシ幼虫を長期間防除でき、土壌害虫の防除に最適の薬剤です。
有効成分ダイアジノンがマイクロカプセルに包まれています。薬剤に直接触れることがなく、しかも、ほ乳動物や魚類では口から取り込まれた本剤のほとんどが体外にそのまま排出される独特の特性を持った製剤です。経口毒性と経皮毒性、さらに魚毒性が大幅に軽減されました。散布作業の安全性や周囲の環境に配慮したうれしい薬剤です。
散布の時、臭いの心配の少ない薬剤です。有効成分のダイアジノンがマイクロカプセルの中に包みこまれているために、薬剤臭が低く抑えられています。また、水に分散させた製剤ですから有機溶媒の臭いが全くありません。
水がベースの非有機溶剤タイプの薬剤です。引火性もなく、消防法の非危険物です。危険物倉庫での保管が不要になりました。
有効成分ダイアジノン25.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体、マイクロカプセル粒子
農林水産省登録第(号)17620
適合病害虫ナカジロシタバ、コガネムシ類幼虫、アメリカシロヒトリ、シバツトガ、スジキリヨトウ、シバオサゾウムシ成虫、ケラ、シバオサゾウムシ幼虫
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(1L)
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ダイアジノンをマイクロカプセル化して残効性と安全性を高めました。
1回の使用でコガネムシ類幼虫を長期間防除する持続効果があります。
散布時、散布後ともにおいの少ない製剤です。
マイクロカプセル独特の食毒効果があります。
成分水、溶剤等:75.0%
有効期限(年)3
有効成分ダイアジノン(PRTR・1種) 25.0% (2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6)-ジエチルチオホスフェート
性状類白色水和性粘稠懸濁液体、マイクロカプセル粒子径5~80μm95%以上
農林水産省登録第(号)17620
毒劇区分普通物
1本(2L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
広範囲の作物・病害の予防と治療に優れた効果を発揮します。
液剤なので、薬剤の調合が簡単です。
ヘリコプターなどで一度に大面積を空中散布でき、しかも、微量または少量散布が可能なので経済的です。
有効期限(年)4
性状淡褐色水和性懸濁液
農林水産省登録第(号)14228
毒劇区分普通物
塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。
スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
1本(3.78L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
トラスコ品番120-4194
容器エアゾール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
寸法(mm)折りたたみ時:229×159、広げた時:229×318
グリーン購入法適合
1冊(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
粒度10~15μm
容器エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量235mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。
混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。
スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。
2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。
レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
種別磁粉液
内容量(g)290×6本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量245mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。
使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
水性染料系のインキを採用。
成分水性染料系インキ
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ36.3×108.8
質量(g)78
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)318×229
直径(Φcm)29
グリーン購入法適合
1冊
¥699
税込¥769
当日出荷
1冊
¥729
税込¥802
当日出荷
水性染料系のインキを採用。
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ91.3×108.8
質量(g)433
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプバイオレット
容量(kg)25
成分(チッソN-リン酸P-カリK)N10-P10-K30
1袋(25kg)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
用途筆記用
型式片面
寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)318×229
アズワン品番64-8254-45
グリーン購入法適合
1箱(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプブルー
容量(kg)25
成分(チッソN-リン酸P-カリK)N18-P11-K18
1袋(25kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
溶解性が高い粉末液肥です。色で製品の識別ができます。低価格、高品質を実現しました。チッソ成分の多くは硝酸態とアンモニア態です。成分は素早く吸収され人工培養土や土を含む用土に使用できます。微量要素入りで、鉄、マンガン、銅、亜鉛はキレート化されています。
タイプオレンジ
容量(kg)25
成分(チッソN-リン酸P-カリK)N16-P5-K25
1袋(25kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ