「タイヤ ウエイト バイク」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ) 材質
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本 材質 幅(mm)13 厚さ(mm)5 質量(g)5+10(×6個刻み) タイプ5/10g刻み テープ白テープ 表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用) 材質
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1本(60g)
特価
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1.44kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm)3.8 表面処理クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛製の薄型ウェイト 定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質 厚さ(mm)3.8 仕様強力接着(寒冷地等にも) (テープ)黒
1箱(1.44kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(1.15kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

D59-11-071 ビートキーパー DRC(ダートフリーク) 動画あり
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質スチール 全長(mm)235 質量(g)330
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途二輪用バランスウエイト 仕様強力接着(寒冷地等にも) セット内容5+10g×6個×16本 材質 幅(mm)13 厚さ(mm)5(※テープ含む) ブラック塗装 タイプ5/10g刻み
1箱(1.44kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:53-0021
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷



最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)GT601F
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
タイヤサイズ100/90-18M/C 56V リム径(inch)18 適合Front用 タイプTL パターンGT601 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要 タイヤ幅(mm)100 速度記号/荷重表示56V 許容リム幅(inch)2.15~3.00 トレッド幅(mm)101 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)640
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷