1,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)RC2
・レジャータイプ。 ・Front/Rear共用。 ・ポケットバイク用オンロードタイプです。 ※一般公道では走行できません。
コンパウンドソフト タイヤ幅(inch)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(車輪)PU シャフト径(Φmm)D:20 使用ベアリング(鋼板製)204B ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)115 自重(g)2460 ホイル外径(mm)G:56 ホイル内径(mm)C:97.5 ホイル内幅(mm)F:46 最大荷重(daN)110 タイヤ幅R(mm)77
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

部品名称タイヤ3.00-4-4PRハブレス 関連資料(1.14MB) 図解NoMTA-1 本体部品_No.47
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85 取扱説明書(1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



電動アシスト車に最適!。アシストランナー。40TPIのナイロンコード(繊維層)で軽量。強度アップ
ブラック サイズ20×1 3/4 アズワン品番64-9564-41
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格120/90-26AG 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.76MB) 展開図22(1.67MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) ホイル組立部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 標準部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ホイル 標準部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ホイル 4輪ホイルカバー付き部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ホイル ウエイト付き部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-950シリーズ ホイル組立 標準部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 標準部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ホイル組立 標準部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 標準部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ ホイル組立 標準部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) ホイル組立部品_No.3、BSA-950シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ ホイル組立 標準 3シリーズ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.3
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格120/90-26AG8PR 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.19MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR ウエイト付き部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル ウエイト付き部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR部品_No.3、BSA-651 951シリーズ ホイル 8PR 4輪ホイルカバー付き部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル部品_No.3
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格120/90-26AG 部品名称タイヤ 関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.76MB) 展開図7(1.67MB) 展開図8(1.76MB) 展開図9(1.67MB) 図解NoBSA-400 オプション1 (ハイラグワイドタイヤセット)部品_No.4、BSA-650シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ ホイルカバー付部品_No.4、BSA-950シリーズ ホイル組立 標準部品_No.4、BSA-400 ホイル組立 ハイラグタイヤ部品_No.4、BSA-650シリーズ ホイル組立 標準部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ ホイル部品_No.3、BSA-536シリーズ -A ホイル組立 標準部品_No.4、BSA-950シリーズ ホイル組立 ホイルカバー付部品_No.4
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテミギ
備考4~6フクム 26X10.00-12-8PR 規格26X10.00-12-8PR 部品名称タイヤクミタテミギ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.83MB) 図解NoSSA-V1000 リヤアクスル部品_No.3、SSA-V1000C リヤアクスル部品_No.4
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
1本ほか
999 税込1,099
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657 適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N 材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)360 直径(Φmm)約36 車輪幅(mm)69 容量(L)36 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)103(内ナット含む) シャフト長さ(mm)175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
用途自動車用タイヤの脱着ペースト
1個(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ラグナシタイヤ
部品名称ラグナシタイヤ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 図解NoBSA-410 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JAS 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-535 シリーズ ホイル組立 J、Lシリーズ部品_No.4、BSA-420JSG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JSG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JWG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JS 2001ネン 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JDESG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JAWG G-3 操作舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411CS 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン 操作舵、ホイル部品_No.14など
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

【タイヤ性能】:。基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
1セット(4本)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール 空気圧(kPa[psi])300[45]
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レックス(車用品)タイヤスポンジ 3個
寸法(mm)Φ100×厚さ25 危険物の類別非危険物
1箱(3個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷