貼付けウエイトの切断に最適です。
カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220
質量(g)350
刃長(mm)55
材質(グリップ)PVC
材質(ブレード)SK5
切断幅(mm)55(最大)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消費電力(W)100
最高温度(℃)380
トラスコ品番442-9516
全長(mm)286
質量(g)280
電源(V)AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断
仕様乾式
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
ドライブプーリーの溝付け加工やタイヤトレッドパターンのカットなどに使用するラバーカッターの替え刃。
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

バランスウエイトカッター
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
貼付けウエイトはがしに。
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)205
質量(g)220
刃長(mm)45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
用途切る作業に
サイズ(mm)190
トラスコ品番760-8861
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)255
寸法A(mm)193
寸法D(mm)21
寸法E(mm)24
切断能力(mm)(ワイヤー)5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)41
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
これ1台で、ドアステップ・シートベルトカッター、タイヤストッパー、脱出ハンマーの1台4役の機能を持っています。サイズもとてもコンパクトなので、収納場所にも困りません。※スライドドアのフックなど、一部フィットしない形状のドアロックストライカーには使用できません。
材質アルミ合金、ソフトラバー
質量(g)325
寸法(cm)16×8×7.5
最大荷重(kg)約120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)
その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
タイプアース:あり
出力(kW)1.12
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)100
タンク容量(L)6
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター
運転音(dB)97
使用環境温度(℃)5~40
適合流体空気
吐出空気量(L/min)80
運転時間(分)連続:30
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番408-2392
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)212
ハンドルエラストマー二重成型
切断能力(mm)軟銅線Φ3.2
切断能力(mm2)IV線22
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)78
電源(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)5
内容量(L)オイル容量6.5
寸法(cm)106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)0.8
スズキのスポーツバイク・カタナ(GSX1100S KATANA)をモチーフに作られた「PIZZA カッターナ」はピザを鋭い切れ味でカットするためのピザカッターです。前輪部分がピザ用のカッターになっており、使わない時は飾って置けるホルダーつき。常にカタナを生活の中で感じたい方におススメのピザカッターとなっております。バイク好きの方へのサプライズギフトとしても喜ばれること間違いなしです。スズキ自動車オフィシャルライセンス品。タイヤスタンドパーツ付属。【SUZUKI KATANA】。日本刀をモチーフとしていることから名称が考案され、その名に恥じない美しいボディが魅力となっております。GSX1100Sは特に人気のある車種で、多くのファンが存在する名バイクです。
材質カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂
本体質量(g)85
本体寸法(cm)18×6
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路
厚さ(mm)5
トラスコ品番288-2132
材質/仕上天然ゴム
質量(kg)18
長さ(m)2.5
幅(m)1
1巻
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 円模様タイプ
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ
材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番762-4875
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
質量(kg)36
長さ(m)5
1巻
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容挿入工具本体、タイヤシール材×2、カッター×1、ラバーセメント(8cc)×1
ハンドルの材質は、鉄です。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
全長(mm)190
トラスコ品番274-1555
質量(kg)0.31
切断能力(ケーブル線(IV線))8mm2(Φ6.0mm)
切断能力(Φmm)(ワイヤ)5
適合替刃-
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
クラックへの切り込みがしやすいです。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0143
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)284
タイプV溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0142
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)334
タイプU溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
BS3087. RS Pro 傾斜ワイヤカッターです. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 精密作業向けの高品質のドロップ鍛造スチール製プライヤおよびカッター ベベルカット Durable 滑りにくい 2 種類の材質でできたハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り / ベベルワイヤカッターの利点は何ですか. ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 127 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 1.6mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
BS3087. RS Pro 傾斜ワイヤカッターです. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 精密作業向けの高品質のドロップ鍛造スチール製プライヤおよびカッター ベベルカット Durable 滑りにくい 2 種類の材質でできたハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り / ベベルワイヤカッターの利点は何ですか. ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 2mm
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
RS Pro VDE 傾斜ニッパ. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具ボックスに追加すると便利で、 VDE 用途に適しています。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 VDE の用途に適しています 外側のベベルカット ピアノ線でも柔らかい切れ刃を作ることができます Durable な滑りにくいグリップ付きの つの堆肥処理ハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り ベベルワイヤカッターの利点は何ですか? ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか? 電気工事で安全に使用できる高品質プライヤをお探しの場合は、この傾斜ニッパープライヤは VDE 認定を受けているため、最適な選択肢です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点. 使いやすい つのコンポーネントハンドル. VDEテスト済み. ミラーポリッシュ仕上げ. ベベル刃(外側)
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬質ワイヤ防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3.5mm
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ケーブル結束許容度 2.4 9mm。Facom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY
よくある質問:
ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ