「タイヤバルブ修正」の検索結果
タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。
本体サイズ(mm)40×60
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
バルブコアの着脱や外・内ネジの修復ができる工具です。
全長(mm)145
質量(g)90
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15