28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
材質樹脂 全長(mm)80 質量(g)11.5 内寸(mm)28
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499 税込549
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1セット(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷

耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換 材質POM 全長(mm)180 質量(g)30
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
材質クロムバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウ 動画あり
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)150 厚さ(mm)48 全長(mm)290 質量(g)560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプで、携帯にも適した軽量型樹脂製タイヤレバー。バッグやポケットにも収納しやすいコンパクトサイズです。2本入り
質量(g)約30
1セット(2個)
449 税込494
8日以内出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用 測定範囲(kPa)50~1200 最小目盛(kPa)10 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)650 タイプダブルタイヤ対応 パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70 ホース長さ(mm)350
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 取扱説明書(2.8MB) タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ケーブルの皮むきが簡単!早い! 丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。 ●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。 ●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール 質量(g)105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38 使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・バン用 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)5 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)660 タイプ自動車用
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)5 質量(g)660 タイプバイク用 ホース長さ(mm)300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スナップピン
規格ヨビ8オリカエシヌケドメ 部品名称スナップピン 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.40、MGA223 ブレーキ,デフロック部品_No.37、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.32、MGA227 ネンリョウタンク,シート部品_No.45、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.20、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.12、MF-58 タイヤ部品_No.2、MGA183 カバー,シート部品_No.63、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.9、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.38、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9など
1セット(5個)
549 税込604
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリングワツシヤ
備考M8 部品名称スプリングワツシヤ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMGA133 エンジン伝導部品_No.9、MGA133 HSTレバー部品_No.29、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.29、MGA163 エンジン伝導部品_No.7、MGA166 タイヤ,ホイル部品_No.9、MF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.34、MF-651 トランスミッション分解(1)部品_No.11、MGA133 ギヤボックス(2)部品_No.11、MGA133 タイヤ部品_No.28、MGA135 ステアリング部品_No.4、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.21、MGA163 タイヤ部品_No.8、MGA163 刈取装置(2)部品_No.27、MGA163 オプション部品_No.4、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.28、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.38、MGA136 ステアリング部品_No.4、MGA135 ギヤボックス(2)部品_No.11、MGA136 ターフタイヤ,パンク防止剤部品_No.8、MGA133 タイヤ部品_No.8など
1セット(10個)
119 税込131
7日以内出荷