144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)90~1100
最小目盛(kPa)20
仕様ダイヤフラム式
全長(mm)610
質量(g)300
本体寸法(mm)Φ62.5
測定誤差±20kPa
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
付属品ソフトケース
サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51
精度±10kPa
測定値500kPa
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)80~1020
最小目盛(kPa)20
材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)約292
質量(g)160
精度±10~20kPa
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5
送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
電源(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品収納袋
材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル
サイズゲージ径:Φ35
測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。
測定範囲(kPa)25~680
最小目盛(kPa)5
質量(g)49(電池含む)
測定範囲(mm)0~15.8
本体寸法(mm)88×51×23
精度±10.4kPa
精度(mm)±0.5
機能電源自動OFF:約20秒後
最小目盛(mm)0.1
電池CR2032×1個(別売り)
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)0~400
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用
測定範囲(kPa)50~1200
最小目盛(kPa)10
付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
質量(g)650
タイプダブルタイヤ対応
パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70
ホース長さ(mm)350
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。
最小目盛(kPa)10
タイプアナログ
適合流体空気専用
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)50~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
タイヤの空気圧測定に使用できます。
本体棒ゲージ目盛により測定できます。
こんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。
クリップでポケットに収まる。
米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!
測定範囲(kPa)100~800
最小目盛(kPa)20
全長(mm)150
材質(本体)スチール、アルミ(外側)
質量(g)32
外径(Φmm)10
測定誤差±20kPa
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
こんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
最小目盛(kPa)20
命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。
PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます
簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます
(測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi)
タイヤの溝も測定できます!
緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。
燃費はタイヤにも左右されます。
仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-29
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)50~600
最小目盛(kPa)5
質量(g)660
タイプバイク用
ホース長さ(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。
測定範囲(kPa)0-1200
ねじ径(取入口)M11×P1.0
測定精度±30kPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12
目量20kPa
チャック米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)330
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。
測定範囲(kPa)0-1200
セット内容自転車用アタッチメント
ねじ径(取入口)M11×P1.0
測定精度±30kPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12
目量20kPa
チャック米式バルブ、英式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)330
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
タイプ両口チャック
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35
測定範囲(kPa)50~350
精度(%)±10
ヘッド長(mm)47
サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)
最小目盛(kPa)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに
口径(Φmm)【スプレーガン】1.5
セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース長さ(m)5
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)
ノズルねじ径G1/8
計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)100~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)30~600
最小目盛(kPa)10
材質真鍮ラバー
摘要乗用車用
質量(g)410
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
材質真鍮ラバー
摘要大型バス・トラック用
質量(g)520
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502
材質真鍮、ラバー
幅(mm)35
全長(mm)440
摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)200
タイプガンタイプ
測定範囲(kPa)60~1400
ホース長さ(mm)300
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)51
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
材質真鍮ラバー
摘要小型・中型トラック用
質量(g)430
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。
測定範囲(kPa)30~600
最小目盛(kPa)10
材質真鍮ラバー
摘要二輪車用
質量(g)390
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アルミ削り出しスリムボディー。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。
内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる。
測定範囲(kPa)100~1100
質量(g)710
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。
用途タイヤゲージ46900、46966、46967用
接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952
セット内容デュアルチャック200mm
幅(mm)100
全長(mm)1080
材質/仕上真鍮、ラバー
摘要乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)135
質量(g)900
測定範囲(kPa)100~1400
ホース長さ(m)850
アズワン品番64-8723-64
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。
目盛が大きくΦ80mmです。
光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。
ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に
セット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)
材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮
ねじ径(ノズル)G1/8
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)
本体質量(g)700
測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa
適合流体空気
ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ