タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7
本体寸法(mm)1255×690
ローラーサイズ(mm)200
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)130
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1
質量(kg)68
使用可能径(Φ)530~1200
サイズ(mm)1040×1090×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
こんなお得な商品も!

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500
全長(mm)945
質量(kg)82
全幅(mm)1088
揚程(mm)305
最高位(mm)(フォーク)410
最低位(mm)(フォーク)105
適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)(フォーク)±3
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)150
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番EA993DH-20
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175
適合品番EA993DH-6W用収納ラック
収納数4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。
成分水、ジエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、添加剤
適合二輪車・乗用車
色青
1個(4L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。
外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。
タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。
専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。
アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。
タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。
安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。
回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886
質量(kg)16
タイヤ外径(mm)550~790適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。
トラスコ品番415-5245
材質本体:鉄(SS400)
タイプ手動式
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。
トラスコ品番415-3738
材質本体:鉄(SS400)
タイプ手動式
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
用途タイヤ脱着用。
トラスコ品番415-3744
材質本体:鉄(SS400)
タイプペタル式
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。
トラスコ品番415-5242
材質本体:鉄(SS400)
タイプ手動式
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
排気方向後方
種別N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)0.6
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000
実用トルク範囲(N・m)100~450
付属品カップリングプラグ20PM
トラスコ品番295-4338
全長(mm)178
質量(kg)2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.4
差込サイズ(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))91
能力ボルト径(mm)18
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います
全長(mm)1100
質量(kg)4.6
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤
液性アルカリ性
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(m3/min)0.63
ホース口金取付ねじRc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
タイプN型クラッチ
全長(mm)467
最大締付トルク(N・m)1370
ソケット差込角(mm)25.4
質量(kg)7.4
トラスコ品番818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
付属品本体のみ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(Nm3/min)0.72
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.72
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。
タイヤ脱着用
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。
タイヤ脱着用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ