主な適合純正品番90065-KEA-000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
主な適合純正品番90065KE7000
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番373-0514
質量(g)500
寸法L(mm)220
寸法D(mm)66
寸法l(mm)95
寸法T1(mm)15
寸法T2(mm)10
寸法T3(mm)17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。
サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
主な適合純正品番90065-KR3-000
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用
差込角(mm)12.7
内径(Φmm)49
溝幅(mm)19
適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
適合車種ゼスト/ライフ
適合メーカーホンダ
適合型式JE1、JE2/JB5、JB6、JB7、JB8
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ステアリングギアボックスからナックルアームまでをつなぐもので、操舵力を伝える。
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。
ボルトをテンションの掛かる位置まで締め込み、打撃ポイント(爪部のエンド側)を叩きながら、ジョイントを取り外します。
先端の爪はロッドの間に入れやすい、薄爪仕様です。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに。
トラスコ品番195-4355
材質クロムモリブデン
全長(mm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。
シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
セット内容ホルダー、スペーサーASSY
質量(kg)0.374
ケース寸法(mm)90×70×20
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043
材質スチール
全長(mm)155
最大開口(mm)高さ:48
適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番821-7817
質量(kg)1.6
寸法L(mm)135
寸法H(mm)116
寸法W(mm)55
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)1.5(max30)
開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
主な適合純正品番45046-87581・45046-87581-000
メーカーDAIHATU
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
主な適合純正品番45047-87581・45047-87581-000
メーカーDAIHATU
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル
高さ(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ホーシングナットのネジ山を修正できます。
トラスコ品番200-4395
質量(kg)3.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様支点高さ調整
トラスコ品番835-4997
質量(kg)6
タイプ替爪
最大開口(mm)85
爪幅(mm)20、22、24、27、30
適合車種普通車~大型車
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ