1,512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。 装着後でもチェアの高さは変わりません。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
ブラック 材質ナイロン シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0876-42 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)五股樹脂ベース
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質ポリアミド(ガラス繊維入り) ダークグレー アズワン品番64-6771-46
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)五股アルミベース HO500型
エコ商品
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質アルミニウム合金 仕上鏡面研磨特注焼付塗装 寸法dM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400 アズワン品番64-0850-14 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネットチェア モノタロウ 動画あり
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) ロッキング方式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) ヘッドレストなし
1脚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/鏡面研磨 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6782-34
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 タイプH4 出力(W)44 全光束(Lm)(HI)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

車いす22インチ用透明スポークカバーです。
1組
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
用途ワイパー用品 材質ABS 商品タイプスタンダード
1セット
899 税込989
当日出荷

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
質量(kg)7.3 肘掛なし 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14 マグネットつき 材質スチール 付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右1本ずつのセット。 取付用のボルト付き。
用途モノタロウブランド専用部品になります。 適合モノタロウブランド:52960907、52960916 材質PP(ポリプロピレン) ブラック
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 肘は跳ね上げ式なので、肘が机にぶつかることはありません。 床への負担を軽減するウレタンキャスター。 背・座面ロッキング機能付き。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、跳ね上げ式肘付き、ウレタンキャスター 付属品六角レンチ 材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン 幅(mm)670 ブラック、グレー 高さ(mm)1120~1220 奥行(mm)670 使用工具手袋 キャスターあり 肘掛あり 組立時間30分 座高(mm)470~570 素材PVCレザー 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストあり オットマンなし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワサプライチェア
座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)
用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。 付属品六角レンチ5mm 材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン 質量(kg)13.6 ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560 耐荷重(kg)座面:120 キャスターあり 肘掛なし(オプションでSNC-ARM12が取り付け可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045 機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540
1台
20,980 税込23,078
欠品中

ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)約14 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440 キャスターあり 背もたれロータイプ 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×875~965 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重 組立時間30分 総耐荷重(kg)約150 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520 脚幅(mm)約630 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。 材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)8.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア 座椅子 ゲーミング
レーシングシートを模した背、座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。360°回転台付きなので、椅子の向きも自由自在。レバー一本で調整可能な広角リクライニング機能でゆったりできます。上下方向に調整可能なランバーサポート付きで腰の疲れを低減。取り外し可能なヘッドレストクッション付き。スペシャル5D可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 布張り 幅(mm)背もたれ:555 グレー 高さ(mm)背もたれ:840 使用工具手袋 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 肘掛あり 最大奥行(mm)1250 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)190、最大:190 組立時間40分 入数1 肘高さ(mm)340、最大:400 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約385×480 総耐荷重(kg)100 材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)540 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)グレー 色(背面)グレー
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

素材は蒸れにくく涼しいメッシュ生地を使用しています。 背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。 肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。 背・座ロッキングでゆったりできます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。
仕様座面サイズ_D:490mm 主要成型部品:木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 座面高さ最大:525mm 背もたれサイズ_H:600mm 背もたれサイズ_W:490mm 肘高最大:750mm 座面サイズ_W:520mm 個口数:1個口 ガス圧リフト装置付、ロッキング機構(硬さ調節つき)、肘跳ね上げ機能 付属品六角レンチ 材質張地/メッシュ生地、キャスター/ナイロン ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 肘高さ(mm)670 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

サンワサプライチェア
エコ商品
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
肘掛なし グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
スリムなフォルムでお部屋にマッチ! 通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。 座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。 背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。 体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 多機能稼働肘を採用。 上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。 フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。
付属品六角レンチ 寸法H(mm)(背もたれ)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュポリエステル+TPEE、(座面)布(ポリエステル)ポリエステル100% 背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。 肘掛可動肘(跳ね上げ式) 寸法D(mm)(最大)1290 寸法W(mm)(背もたれ)465 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)モールドウレタン 肘高さ(mm)620、(最大)785 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×460 生地布体重感知ロッキング:座面を持ち上げながら背もたれが倒れるロッキング方式の事。背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。プラス:オートフィットロッキング、コクヨ:オートアジャストロッキング、イトーキ:体重感応ロッキング、オフィスコム:ウエイトシンクロロッキングと呼んでいる。 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライチェア
ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。床への負担が少ないウレタンキャスター装備。背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。低めの座高で女性でも座りやすい。
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450 機能ガス圧リフト装置、ランバーサポート アズワン品番64-0874-97 ロッキング方式 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) ヘッドレストなし
1台
9,400 税込10,340
当日出荷

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
材質ソーダガラス 食器の種類洋食器
1セット(6個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライチェア
エコ商品
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。 材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330 耐荷重(kg)座面:100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能 梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 背凭れリクライニング機能付き、150度までの任意の角度で固定が可能です。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 上下稼働式のヘッドレスト付き 肘付きで腕の疲れを低減します。 腕が乗る部分にはクッションがあります。 ランバーサポートにもなるクッション付き。 座面下に収納できる収納式オットマン装備、クッション付きで足の負担も軽減。
仕様オットマン、ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋 付属品六角レンチ ブラック 寸法H(mm)(背もたれ)約530 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル) 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング 肘掛あり(固定肘) 寸法D(mm)(最大)約670 寸法W(mm)(背もたれ)約475 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(最大)約150、(背もたれ)最大約150 肘高さ(mm)約615、(最大)約690 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500 生地メッシュ 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、成形合板 脚幅(mm)約670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック ヘッドレストあり
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)