純正では設定の無いASSYでの提供となります。
ASSYでの提供により作業時間を短縮!
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合(本体品番)135 Mark II
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)4(使用範囲)
軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
用途部品の交換に
適合本体G2100T
部品名称クラッチおよびオイルポンプ
規格IDオイルデル
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB)
図解NoJH311CSR エンジン部品_No.40、CSR311S-PW 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR310M-PW エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CSR311M-PW 本体部品 クラッチドラム_No.40、JH311CST エンジン部品_No.40、CST310S エンジン部品 クラッチドラム_No.40、JH310CSTS-P エンジン部品_No.41、CST311S 本体部品 クラッチドラム_No.40、CST311M 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR311M 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR310S エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CST310M-PW エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CSR311S 本体部品 クラッチドラム_No.40
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)10~30
トラスコ品番232-5705
質量(g)148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ3500T
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
部品名称クラツチドラムマトメ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB)
図解NoMB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、GKB2202L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MLB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2202G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250
付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番294-2925
質量(g)600
商品構成単品
ピン径(Φmm)5×7・6×8
適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(全て別売)の同時交換をお薦めします。
メーカーYAMAHA
適合車種(3KJ)ジョグ、(3RY)ジョグスポーツ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(4LV)アプリオEX、(5BM)ジョグC、(5EM)ジョグZⅡ、(5KN)リモコンジョグ、(5SU1/2)リモコン所ル、(3CP)ジョグスポーツ、(5AU)ビーノ(VINO)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(5DA)Bw’s(ビーウィズ)、(27V)ジョグ、(48F)ジョグ、(1HH)ジョグ、(1KH)ジョグ、(1RN)ジョグ、(2EX)ジョグ、(2JA)ジョグ、(2TA)ジョグ、チャンプRS、チャンプCX、(3WF)ジョグスポーツ、ジョグ80、エクセル、アクティブ、ボクスン、(5XN1)ジョグBJ
適合排気量(cc)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード