933件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
外径(Φmm)12.7 長さ(m)170 透明(有色含む) フィルター穴径(μm)150~200 アズワン品番3-2371-01
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25 (糸)青
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm 材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE) 形状1/8 チューブ内径(Φmm)3~4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用 材質PFA/PTFE、PTFE 質量(g)90 フィルター穴径(μm)約5~10
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ 材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン 接続口径1/4'チューブ(IN/OUT) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.5 ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります) 使用流体空気、窒素 面積270(mm2) アズワン品番1-2665-01 使用圧力(kPa)-90(真空) 最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
6,298 税込6,928
欠品中

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして 仕様ペーパー濾過仕様
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。 材質(本体)PP RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)400 材質(メッシュ)SUS316
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
1箱(12個)
9,230 税込10,153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
499 税込549
5日以内出荷


付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個 容量(mL)チューブ:50 規格パイロジェンフリー 滅菌 包装個包装 カップ容量(mL)150 材質(メンブレン)CA
1箱(12個)
28,980 税込31,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。
メーカー汎用 適合車種汎用
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
特価
638 税込702
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様気孔率:60~80% 長さ(mm)1
1本(1m)
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
1本(1m)ほか
7,290 税込8,019
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 先端ロックコネクタータイプ 全長(mm)335 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット クリア アズワン品番8-5724-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
30,980 税込34,078
12日以内出荷


SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして 適合機種SOL-2039 材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン 質量(g)85
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100 寸法(mm)Φ41×170 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体圧縮空気 材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM 使用温度(℃)50℃以下
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)