133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。 油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く) 透明(クリヤ) 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
869 税込956
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。また、汚れ等の再付着寂防止にも優れた効果を発揮します。 ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使い下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

■[しっとり仕上げ]屋内の木部、木製品の木目を生かし、しっとりした自然な風合い。■[アンティーク風&汚れの防止にも]深みのある油拭きしたようなアンティーク調に仕上がり、汚れの付着を防止します。
用途■屋内の未塗装の木部・木製品 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 主な用途屋内木部 塗り重ね可能時間(分)(布ふき取りまでの時間)10~30(20℃) 危険等級 使用場所屋内 使用後の手入方法用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 乾燥時間約24時間(20℃)、約48時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)チークオイル
チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。汚れ等の再付着防止にも優れた効果を発揮します。ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使いください。
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

主な用途 エスコ品番EA942EJ-63 チーク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

チークに付着した汚れをきれいに落し、チーク本来の色を戻します。 ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等 にも全く影響を与えません。
用途チークに付着した汚れ落としに。 液性中性タイプ 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)チーククリーナー
チークに付着した汚れをきれいに落とし、チーク本来の色を戻します。ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等にも全く影響を与えません。
用途《ご使用方法》1.10Lの水に対してキャップ3杯(約30ml)の割合で薄めてください。2.ブラシ等に液を十分含ませ洗浄してください。3.汚れが落ちにくい場合は、その箇所に原液のままお使いください。4.洗浄後は十分乾燥させヤマハチークオイルを使い仕上げてください。
1本(500mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チーク材の汚れを効果的に落とし、チークのゴールドカラーを蘇らせるクリーナーです。
容量(mL)946
1個
3,898 税込4,288
欠品中

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。 未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。
用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。 主な用途屋内木部 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひまわり油で仕上げた、華奢で上品なチーク製スパイスポットです。 ポット内に収納可能な匙付き。 七味やスパイス入れとしてご利用いただけます。
材質ABS樹脂、シリコン 寸法(mm)口径45×底径56×H61 チャコルグレー
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シンプルなデザインのチーク製のトングです。 サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。 天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。 シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。 定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。 チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。 洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。 使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。 熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可 材質チーク 寸法(mm)60×267×H41 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

シンプルなデザインのチーク製のトングです。 サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。 天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。 シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。 定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。 チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。 洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。 使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。 熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可 材質チーク 寸法(mm)35×182×H28 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4~8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
1個(250mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーク材で職人がひとつひとつ丁寧に作り上げたおたまです。 ハンドルが少しへの字に曲げることで、卓上にある土鍋から座った姿勢のままサーブしやすいようにしました。 鍋の具材だけをよそいたい時には、柄を傾けることで、ツボの穴から余分な水分を除くことができます。 定期的に植物オイルなどでお手入れをしていただくとより長くご使用できます。
材質チーク 寸法(mm)65×250 食器洗浄機不可
1個(1個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

チーククリーナーでチーク表面をクリーニングした後、チークの表面をしっかりと浮き出た汚れを落としチーク表面を乾かします。
容量(mL)946
1個
3,898 税込4,288
欠品中

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大阪塗料工業オイルステイン
木工、建築関係における木材着色剤として多用途に使用できます。 鮮明な色調が得られ、ソフトな仕上がりになります。
用途建築木部内装、店舗家具、木工家具全般。 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 使用方法そのまま刷毛に適量含ませて塗装してください。色が濃い過ぎるときは、ペイントうすめ液で2~3割うすめてください。上塗りしたときににじみやすい場合は、シケラックニス、白ラックニス、NTXライトシーラーを1~2回塗ると止まります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)30~50
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
欠品中

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色 特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ 仕様【うすめ液】水 タイプ水性塗料 塗布量40-60g/m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間一晩養生 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)37.5 呼び寸法(mm)75.5 外径(Φmm)82 アズワン品番64-8409-99 内径(mm)74.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性耐久 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0065。フォーク径:40-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:40-50mm。材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS。使用箇所:フォーク。内容量[数量]:1セット。アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066
材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS ブラック/レッド 使用箇所フォーク 関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066 アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm フォーク寸法(mm)Φ40-50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

安全靴 短靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。
用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5 成分合成樹脂(アクリル) 種別ニス類 主な用途屋内外木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別200L用 トラスコ品番787-4791 材質本体:スチール 幅(mm)530 質量(kg)12.5 ブルー 高さ(mm)830 奥行(mm)550 適合容器ドラム缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。
用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。
用途金属・床などの研磨・清掃 型式 寸法(mm)約65×60×25 材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸 等級#0 適合材金属、床面など
1袋(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
用途金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。 材質(鉄)スチールウール100% 質量(g)約450 パッケージサイズ(mm)約390×110×75 適合材金属、床面など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪塗料工業ユーロカラー
粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。 主な用途屋内外木部全般 使用場所屋内外兼用 特性撥水、耐候 希釈剤ユーロうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)10/L 塗り面積(1回塗り)(m2)20/L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)