商品豆知識
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアクダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果がある。MDBAの作用で、散布後2 3 日でタンポポなどの広葉雑草に捻転が見られる。カルブチレートの作用で残効期間が長く、雑草の再生を長期間おさえる。粒剤であるため水に希釈する必要がなく、そのまま散布できる。
剤形粒剤
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り
成分カルブチレート4.0%、MDBA1.5%
使用方法植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布
保管環境直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管。
性状類白色細粒
適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)18499
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果がある。
残効期間が長く、安定した除草効果がある。粒剤であるため散布が簡便である。
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)19296
毒劇区分普通物
適合作物ひのき、すぎ、とどまつ、樹木等
農耕地/非農耕地非農耕地用
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 ホースシャンク
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
1セット
¥8,498
税込¥9,348
17日以内出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤
成分テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物
適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)24780
適合雑草樹木等
剤形粒剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。
コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。
多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)20423
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
メーカーHarley-Davidson
防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。
水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。
種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。
秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。
剤形粒剤
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
成分DBN6.7%
性状淡褐色細粒
適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等
農林水産省登録第(号)14217
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 農耕地用 原液
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤
農林水産省登録第(号)18814
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
【2L/4L】
アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。
シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果あり!
※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
APISM/CF相当
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らし発芽も抑えしつこいスギナにも効果。
400g入、800g入は散粒容器入り、3kg入は散布容器付ですので手軽に使用できます。
用途根まで枯らし発芽も抑える・スギナにも・長期持続型。
成分メトリブジン・DBN・DCMU
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り
仕様長期間(3~6ヵ月間)雑草の発生を抑えます
農林水産省登録第(号)21135
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ
剤形粒剤
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-1340。HDツインカム 88とツインカム96およびM8モデル用クロームプッシュロッドカバー。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ
色クローム
表面処理クロームメッキ
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ツインカム・オート偏心機構採用。ハンドル荷重軽く、切れ味抜群。
全長(mm)500
質量(kg)1.49
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハンドル荷重を25%軽減!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用
性能IV200mm2 VVR22mm2×3心 CVmm2150 CVT22mm2
全長(mm)500
質量(g)1490
材質(ハンドル)鉄
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ツインカム・オート機構採用のXシリーズ!
切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614
質量(g)2460
切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10
切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm ステンレスワイヤーロープΦ10mm 軟鋼線Φ8mm
全長(mm)614
質量(g)2460
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500
質量(g)1690
切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2mm以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付
性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm 硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm
全長(mm)240
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-6051。HDツインカム96純正エンジン高仕様HDツインカム88またはツインカム96をアジャスタブルプッシュロッド仕様にに変換するために必要なものがすべてが付属しています。販売備考:4ヶセット プッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー付属。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16。タイプ:クイッキープッシュロッド。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。内容量[数量]:4ケセット。付属品:クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー
付属品クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー
色クローム
タイプクイッキープッシュロッド
内容4ケセット
表面処理クロームメッキ
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
全長(mm)500
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0021。純正CVキャブレター搭載ツインカムモデル、ケーブル式デルファイEFI搭載モデル用バックプレート。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装
材質アルミ
色ブラック
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。
コッターがワンタッチで取付できます。
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。
DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン
セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)
質量(kg)2.24
ケース寸法(mm)520×115×50
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0669。110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。販売備考:取付に関するサポートは出来ませんので予めご了承下さい。リペアガスケットキット:930-0116 ギアドライブカム585GE仕様。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレミアムタペット。カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
その他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー【タペット】S&Sプレミアムタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考ギアドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0668。110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。販売備考:トライク系車両への適用不可。リペアガスケットキット:930-0116。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:チェーンドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレシジョンタペット。カム:S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
その他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考チェーンドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用流体空気、水(工業用水)、油
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
仕様安心ロック機能付
法規制RoHS2修正規制適合
取扱説明書(0.8MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.59MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.59MB) 耐薬品データ(0.18MB)
関連キーワード
1
2
次へ