32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷


ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険物の類別非危険物
1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

一拭きで、視界スッキリ! 両面使える厚手シート。 ウェットタイプなので、スプレータイプのように溶剤が飛び散るようなこともありません。
用途自動車用窓ガラス内側のくもり止め及び清掃用 特性くもり止め 成分シリコーン誘導体、界面活性剤、防腐剤、エタノール、水 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.04L 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

1本(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N43E T VSBLT F
チンガードはレバー操作で着脱可能。バイザーの交換などで6通りにスタイル変更が可能。シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。ウインドプロテクター脱着可能。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの無い仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N104 GLOSSY
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N104 VSBLT F
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) ひもタイプあごひも:Dリング
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-Xヘルメット
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-002CP】。サイズ別帽体を採用して軽量コンパクトを実現。UVカット機能付インナーバイザーなどの機能も充実したハイスペックモデル。装備されたインナーバイザーは、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途サイズ別帽体を採用し軽量コンパクトを実現したバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) ひもタイプあごひも:Dリング
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) 仕様あごひも:Dリング 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-010BT】。空力を考慮したスポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能やインナーバイザーを搭載した高性能ヘルメット。顎部のロックを解除することでジェット形状に変形可能。開いた状態をしっかり固定できるロック付き。インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備し、顔の形や日光によって自在に調整可能です。口元と上部のインテークによるエアベンチレーションで、フリップアップ時やインナーバイザー使用時でも通気性を確保。ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りをしっかり防止します。内装は左右一体型の2ピース構造で、救助時に素早く取り外せるエマージェンシーリリース用プルタブを装備。すべて取り外して洗えるため、清潔に使用できます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途スポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能とインナーバイザーを搭載した多機能モデル。フリップアップ機能は、開いた状態をしっかり固定できるロック付き。インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備。顔の形や日光によって自在に調整可能。口元と上部のベンチレーション+ピンロック社製曇り止めシートで、通気性と視界を確保。洗える内装と緊急時に外せるプルタブを設置。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-001RS】。リアスポイラーとインナーバイザーを装備した、抜群の空力と広い視界が特長のスポーティモデル。大型のリアスポイラーは、空力に優れルックスもスポーティーに。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元、上部2か所のインテークと後方のアウトレットで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい広域視界設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途大型リアスポイラーを装備したスポーツタイプのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) ひもタイプあごひも:Dリング
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N44 ITALIA S
チンガードはレバー操作で着脱可能。 バイザーの交換などで5通りにスタイル変更が可能。 シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、 など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。
仕様ウインドプロテクター脱着可能、マイクロロック、サンバイザー付 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:Lexanポリカーボネイト サイズS 規格SG規格
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)NOLAN N44 GLOSSY BLACK M
チンガードはレバー操作で着脱可能。 バイザーの交換などで5通りにスタイル変更が可能。 シーズンやオートバイのスタイル、タンデムライダー用として、 など様々な場面で違うスタイルが楽しめます。
仕様ウインドプロテクター脱着可能、マイクロロック、サンバイザー付 付属品PINLOCK(R)曇り止めシート 材質アウターシェル:Lexanポリカーボネイト ブラック サイズM 規格SG規格
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプスプレータイプ 形状ムース 危険物の類別非危険物 特性曇り止め
1本(180mL)
519 税込571
当日出荷

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用 付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚 成分石油系溶剤、シリカ 種類油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
999 税込1,099
当日出荷