トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)62.2
質量(g)210
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
差込角(sq.)9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
差込角(mm)9.5
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番592-5710
材質アルミ
差込角(mm)9.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)79
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂キャップ用。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用
適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他
材質アルミニウム
形状14面
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
外径(Φmm)90
内寸(mm)64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オイルフィルターで内部のろ紙のみ交換するタイプ用。ジャストフィットで確実に緩めることができます。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。
爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。
ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg)0.430
ケース寸法(mm)140×80×35
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム
質量(g)165
寸法D(mm)45
差込角(sq.)9.5
適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他
適合フィルター64.5mm,14point
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード