こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
RoHS指令(10物質対応)対応
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合
棒長(mm)150
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材全て
比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色赤
名称2%トリタン
棒長(mm)150
公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
材質トリア(トリウム)入り
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン
棒長(mm)175
交流/直流電流交流サイリスタ
適合母材アルミニウム、マグネシウム
比率99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物純タングステン
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
長さ(mm)150
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。
動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。
とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。
母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。
融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。
TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り
長さ(mm)150
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
AW-175i+用
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
名称2,2,4-Trimethylpentane
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3
濃度(%)≧99.0
比重d≒0.69
化学組成CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気
平均分子量114.23
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号540-84-1
別称イソオクタン
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプトリウム
表面処理研磨品
棒長(mm)150
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
次世代クリスタル。
より丈夫に・より洗浄機に強く・より美しく輝くショット。
ツヴィーゼル130年以上の歴史を誇るショット。
ツヴィーゼル社は先進の研究を活かした環境にやさしいドイツのトップグラスメーカーとして知られている。近年開発の新素材「トリタン・クリスタル」は鉛に代わってチタンとジルコニウムを配合。クリスタルの美しさを保ちながらこれまで以上の強度を誇るグラスとして世界中のプロに愛用されている。トリタン宝石のように輝き、しかも洗浄機に強い!「トリタン・クリスタル」は温度変化、洗剤、化学成分に強く洗浄機で1000回洗っても品質が変わらない(ドイツLGA検査機関で検証済み)。ダイヤモンドのように輝くエレガントなデザインはまさにプロのための作られたグラスといえる。
材質ガラス
品名・タイプデカンタ
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。
スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。
低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。
自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
棒長(mm)1000
JIS規格Z3316 YGT50
伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36
AWS規格A5.18 ER70S-G
引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500
降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380
吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスの高さを実感できるコンパクトなグラスシリーズです。
衝撃やキズに強く、輝きが続く「Tritan crystal glass(トリタンクリスタル)」
洗剤に強く、洗浄機で2000回以上使用しても白曇りの心配がありません。
デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120ヵ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)250
シリーズオーディエンス
最大径(Φmm)67
口径×高さH(mm)50×214
品名・タイプショットグラス
1箱(6脚)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。DIVAディーヴァ8015女性の曲線美をイメージしたステムと優れた機能性が人気です。
容量(mL)770
材質ガラス
直径(Φmm)99
口径×高さH(mm)71×275
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2249-1001
TKG品番(2017)6-2037-1001
1箱(6個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。DIVAディーヴァ8015女性の曲線美をイメージしたステムと優れた機能性が人気です。
材質ガラス
品名・タイプショットグラス
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
材質ガラス
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
容量(mL)227
材質ガラス
直径(Φmm)70
口径×高さH(mm)43×225
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2249-0401
TKG品番(2017)6-2037-0401
1箱(6個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ショット・ツヴィーゼル品質にこだわりながらも、環境に負担をかけない物作り、その答えとして開発されたのが全く新しい無鉛クリスタル「トリタンR」です。チタンを加えたことで耐久性が飛躍的に向上し、さらにジルコニウムを加えて、従来のクリスタル以上の輝きと透明感を実現しました。WINEGLASSCOLLECTIONVINAヴィーニャ846504年世界ソムリエ大会では公式グラスに認定。ワインの風味とアロマをきちんと表現できる本格派グラス。
材質ガラス
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。
御使用はスルホール基板に限ります。
ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)
材質黄銅
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8
適合電線AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。
おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。
片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
上部のレバーを操作することで、電線の着脱が簡単に行なえます。(ドライバーや専用冶具等は一切不要)
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8(両足半田付け時)
適合電線AWG28~AWG20(より線)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1.4
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子ねじM2.5
長さ(mm)15
高さ(mm)16.1
使用温度範囲(℃)-60~130
定格電流(A)IEC24/UL20
接続ねじM2.5
接続可能電線(mm2)0.33~4
適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm
取得規格UL、CE
絶縁被覆むき長さ(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ