254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm)3/8"SQ 有効長(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事用トルクアダプター ANEX 動画あり
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めに セット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め 種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用 材質ハウジング:プラスチック工具鋼 アズワン品番65-1946-65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
用途配電盤のネジ締め推奨 ねじサイズM3.5 設定トルク(Nm)1.1 使用可能回数約5000回 仕様取付本数:1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼 質量(g)約380
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTPA-4 オーバートルク防止アダプター SK11 動画あり
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。 材質クロームモリブデン ソケット差込角(mm)12.7
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5 全長(mm)59 精度(%)±10
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 全長(mm)53 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)トルク:±10
1個(1本)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。 全長(mm)38.3 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット(3本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
材質 幅(mm)20 奥行(mm)20
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷



SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1個(1本)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 全長(mm)34.5 差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(3本)
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。 種類セット品 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)トルクアダプター
RoHS
スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0) 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル アズワン品番65-9273-64
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)2 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)3 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼 アズワン品番65-9273-63
1本
3,130 税込3,443
翌日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
差込角(mm)12.7 最小トルク(N・m)17 最大トルク(N・m)340 角度調整範囲1°~360°まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!
用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。 差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m)25
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)8 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)12 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷