ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
質量(kg)0.689
ケース寸法(mm)150×45×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。
材質クロームモリブデン
ソケット差込角(mm)12.7
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100
質量(g)360
差込角(sq.)12.7
設定トルク(Nm)80
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)100
外径(Φmm)29.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オーバートルク防止インパクトアダプタ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼
質量(g)約380
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)12.7(1/2)
材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止。
安定した連続作業が可能に。
トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかからない。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)196
質量(g)220
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
差込角(mm)12.7
セット内容17・19・21mm
全長(mm)1000
最大トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。
トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。
過剰締め付け防止機能は右回し専用です。
トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。
本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。
薄肉タイプ
ピン・リング付
差込角(mm)12.7(1/2")
材質クロームモリブデン鋼
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
こんなお得な商品も!

インパクトソケット オーバートルク防止
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
過度の締め付けを防ぐソケット。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7
材質クロームモリブデン鋼
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)トルク:±10
全長(mm)53
幅(mm)20
差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型
仕様40cmエクステンションバー
全長(mm)1234
質量(kg)約6
全長(cm)40
トルク(N・m)200~1000
差込角(inch)25.4
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート
仕様40cmエクステンションバー
全長(mm)1234
質量(kg)5.6
差込角(mm)3/4(19.0
差込角(inch)3/4" 19角
トルク設定範囲(N・m)150~800
取扱説明書(1.04MB)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm)3/8"SQ
有効長(mm)50
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
Duo-Lock用トルクレンチ エクステンションレンチ
仕様トルクレンチ ハンドル
材質超硬
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
仕様103Nmプリセットタイプ
付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)1.4
精度(%)±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55
電池ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)0.5
オートパワーオフ(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥100,900
税込¥110,990
当日出荷
RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥431,800
税込¥474,980
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):300~1400●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1787●重量(g):11100●精度:±3%
アズワン品番65-2172-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥134,000
税込¥147,400
翌日出荷
トラック用トルクレンチ3点セット。・トラック用トルクレンチ。・40cmエクステンションバー。・トラック用レンチサポート。 ホイールナットの取付時のトルク設定に。 コレさえあれば一人で楽々作業可!。 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート
仕様40cmエクステンションバー
材質スチール
全長(mm)1234
高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能
差込角(mm)3/4(19.0)
寸法(cm)【接地面】15×20
トルク設定範囲(N・m)150~800
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm
差込角(inch)1/2
1組
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)500
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。
セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚
材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)
寸法(mm)梱包:(約)530×90×80
トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 3540%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%
抵抗(kΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ