トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。
トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。
過剰締め付け防止機能は右回し専用です。
トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。
本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。
薄肉タイプ
ピン・リング付
差込角(mm)12.7(1/2")
材質クロームモリブデン鋼
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)12.7(1/2)
材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オーバートルク防止インパクトアダプタ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼
質量(g)約380
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)100
外径(Φmm)29.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アズワン品番65-2489-76
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
差込角(mm)12.7
セット内容17・19・21mm
全長(mm)1000
最大トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。
材質クロームモリブデン
ソケット差込角(mm)12.7
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
こんなお得な商品も!

インパクトソケット オーバートルク防止
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
過度の締め付けを防ぐソケット。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7
材質クロームモリブデン鋼
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
質量(kg)0.689
ケース寸法(mm)150×45×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
寸法(mm)79×240×284
質量(kg)3.2
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書
寸法(mm)440×366×113
質量(kg)4
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業
セット内容本体のみ
長さ(mm)170
幅(mm)76
質量(kg)1.4
高さ(mm)257
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
バッテリー容量(Ah)3
差込角(sq.)12.7
アズワン品番65-2489-77
実用トルク(N・m)350
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業
仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m
セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1
質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4)
最大トルク(N・m)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付)
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約80(急速充電型)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
実用トルク(N・m)350
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様●認証規格:KOSHA●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱
保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類調整ローラレバー
接点銀
端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式単極双投 SPDT×2
関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
耐食性標準
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
仕様●トルク範囲(cN・m):2~22●全長(mm):104●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●初期設定トルク:2cN.m
アズワン品番65-2170-18
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)
材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS
全長(mm)111
質量(g)210
精度(%)±6
胴径(Φmm)25.3
差込角(inch)1/4(六角メス)
トルク調整範囲(cN・m)14~135
アズワン品番65-2170-22
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
有線式リミットスイッチ付トルクドライバ
設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに
付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース
差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無
定格電圧(V)AC100
打撃数(min-1[回/分])4200
本体寸法(mm)W273×H203×D74
本体質量(g)2100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)450
電源コード(m)1.8
回転速度(min-1[r.p.m])3200
定格時間(分)10
締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)
アズワン品番64-4374-15
取扱説明書(0.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。
タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。
整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。
スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。
専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業
セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)
入組点数15点
差込角(sq.)12.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
精度(%)トルク:±10
トルク(N・m)規定:2~6
全長(mm)69
幅(mm)18
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】
パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、
中央部を”ポン”と押して決定します。
設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。
【運転/停止キーで簡単操作】
インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。
正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。
【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】
パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。
EASYキーで2つのモードを切換えます。
簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。
標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。
【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】
機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。
使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。
【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】
試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。
ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。
【変更したパラメータを検索~変更検索~】
標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。
誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械
仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)
種別VF-nC3シリーズ
周波数(Hz)50/60
保護構造IP20
出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255
制御方式正弦波PWM方式
表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示
出力電圧(V)三相200~240
入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能
制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)
周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数
周波数許容変動±5%
保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)
機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶
出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能
相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)
塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1
過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)
リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定
直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止
保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム
LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)
標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)
周囲温度(℃)-10~60
定格出力電圧(V)三相200~240
操作パネルあり
運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します
使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)
周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)
正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能
特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択
周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)
加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速
電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。
キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」
QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。
アズワン品番64-4803-43
メーカー商品コード859-7018
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。LLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
トルク調整範囲(N・m)10~45
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
関連キーワード
1
2
次へ