ドライフルーツを家庭で手作りできるフードドライヤー。フルーツだけでなく、野菜などにも使えて便利。自家製のドライフルーツにすることで、無添加のものを好きな時にお召しあがりいただけます。調理目安は4~30時間ほど。果実や野菜の種類や乾燥の具合によって異なります。
用途フードドライヤー 、ドライフードメーカーとして。野菜 果物 食品乾燥機 無添加 おやつ 家庭用 おしゃれ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)230
電源コード(m)約1.2
温度調節範囲(℃)35~70
保証期間6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×24×14-19
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
2段でたっぷり干せる。ミカンの皮を乾燥、驚きの健康食へ。(他、野菜・フルーツ・干物に)ステンレス製、臭い移りなし。清潔。上フタは浅ザルとして使用可能。
材質本体・チェーン・中ザル:18-8ステンレス
寸法(mm)270×270×305(吊下げ時)
質量(g)420
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
人間の味覚はすべて舌で感じています。辛い、甘い、すっぱい・・・。
ミラクルフルーツは味覚の甘いと感じる部分を強調します。
「レモンが甘い!」など不思議な体験ができます。
1セット(5粒)
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
1箱(60g×5個)
¥1,398
税込¥1,510
5日以内出荷
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)
質量(g)940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
色シルバー
入数(枚)50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号170037
バイオマス配合率(%)10
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2
セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約6.1
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
処理能力約6kg
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
風味さわやかな5種類のドライフルーツをミックスした小動物のおやつです。
仕様●原材料:バナナ、パイン、パパイア、リンゴ、イチゴ、砂糖、植物油/亜硫酸塩●保証成分:粗タンパク質0.5%以上、粗脂肪8.5%以上、粗繊維0.8%以下、粗灰分0.9%以下、水分13%以下●適応動物:ウサギ、ハムスターなど●※ペットフードです
アズワン品番68-1069-91
1袋(20g)
¥139
税込¥153
5日以内出荷
区分常温
内容ネーブル・パイナップル×各5個、ドライフルーツ&ナッツ・ピスタチオ&アーモンド×各3個
包装形態完全包装
アレルギー卵,乳,小麦,くるみ
持参包装可
1箱
¥2,900
税込¥3,132
8日以内出荷
用途オーツ麦をメインに穀物フレーク、レーズンやナツメヤシなどのドライフルーツ、ナッツをブレンドしたバランスの良いスタンダードなミューズリー。上品で爽やかなカルダモンの香りがアクセントになっています。穀物・ドライフルーツ・ナッツのバランスを重視した定番のミューズリー。
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
測定範囲(%)(100-Brix) 15.0~100.0
測定項目水分
精度(%)(100-Brix) ±0.2
防水保護等級IP65
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
区分常温
内容ネーブル・パイナップル×各6個、ドライフルーツ&ナッツ・ピスタチオ&アーモンド×各4個
包装形態完全包装
アレルギー卵,乳,小麦,くるみ
持参包装可
1箱
¥3,600
税込¥3,888
8日以内出荷
区分常温
内容ネーブル・パイナップル・ドライフルーツ&ナッツ・ピスタチオ&アーモンド×各3個
包装形態完全包装
アレルギー卵,乳,小麦,くるみ
持参包装可
1箱
¥2,200
税込¥2,376
8日以内出荷
低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 旬の果物フルーツショップ 発送致します
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
中身の見える黒印刷の高級箱。透明カップが3個セット出来る仕切り付。ドライフルーツやナッツ類の詰合せにも使用できます。
仕様本体・仕切AB・底台紙・カップ
種別果物・フルーツ
寸法(mm)身:276×80×117 350gカードB
質量(g)14.4
構成部品5
1ケース(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです。1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途粉末原料、お茶、紅茶。コーヒー、ドライフルーツ
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
材質未晒しクラフト
基材構成未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×40パック)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35
基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×20パック)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
片面が透明で内容物が確認しやすいです。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。吊下げ穴付です
用途珍味、ふりかけ、ごま。ドライフルーツ、クッキー。ペットフード
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100
1ケース(50枚×60パック)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
用途がら取り、豚骨スープ、干物。乾物向けのネット、ドライフルーツ
材質ポリエステル100%
仕様【濾し目】荒目
目開き(mm)約2
魚介類の一夜干し、ドライフルーツ作りに重宝します
材質ネット:ポリエチレン、枠:スチール(ポリエチレンコーティング)、、Sフック:スチール(紛体塗装)
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)96×33
材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単に折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)
質量(g)570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×55
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ナッツとドライフルーツのセット売りに。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋・附属品は別途となりますので、ご注意下さい。
商品タイプ本体
高さ(mm)123
直径(Φmm)99
材質PET
1袋(50枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単に折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×50
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。
「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。
乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。
余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。
1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。
時間は1~99時間でコントロール出来ます。
ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。
5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。
発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)
アズワン品番68-0718-28
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
トルコ産の白いちじくを使用した、しっとり食感のドライフルーツです。一般的なドライタイプではなく、加熱することで食べやすいやわらかさに仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(95g×10個)
¥4,498
税込¥4,858
欠品中
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。
ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
Kコート品のような独特の黄ばみがありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど)
農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など)
水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など)
調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など)
菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成バリアONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
たっぷりのドライフルーツを入れたケーキや野菜やひき肉を入れて焼き上げるお料理など幅広くお使い頂けます。
材質本体/スチール
容量(mL)1000
質量(g)214
寸法(幅W×高さH)(mm)180×82
寸法(Φ×mm)184×85
品名・タイプケーキ型
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
中身の見える金印刷の高級箱。透明カップが3個セット出来る仕切り付。ドライフルーツやナッツ類の詰合せにも使用できます。
仕様本体・仕切AB・底台紙・カップ
種別果物・フルーツ
寸法(mm)身:276×80×117 350gカードB
質量(g)14.4
構成部品5
1ケース(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
オリーブウッドは大変堅く、木目の模様も一つとして同じ物がありません。抗菌作用もあり衛生的です。オリーブ、ドライフルーツ入れにご使用いただけます。
形状楕円
TKG品番9-1761-1201
TKG品番(2017)6-1565-1001
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ