重ねて収納することができます。ガラス製。電子レンジ対応
直径×高さ(mm)140×137
TKG品番9-0773-0701
TKG品番(2017)6-0697-0701
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
重ねて収納することができます。ガラス製。電子レンジ対応
直径×高さ(mm)108×105
TKG品番9-0773-0601
TKG品番(2017)6-0697-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プレートと組み合わせることで、料理がより引き立ちます。
香りやスモークを楽しむメニューにもご使用いただけます。
材質硬質ガラス
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)15×40
寸法(幅W×高さH)(mm)25×27
演出にも使える。重ねて収納もできる。
アズワン品番64-4188-81
直径×高さ(mm)170×166
TKG品番9-0773-0801
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
手軽にステンドグラス調のランプシェードが作れます。
別売の小型ランプや粘土、ステンド絵具等と組み合わせて、ランプシェードを作ったり、ベースと組み合わせて、ジオラマケースとしても使える素材です。
材質硬質スチロール製(透明)
寸法(mm)Φ105×103
1個
¥482
税込¥530
当日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
ワイヤーLEDをほぐしてバラの周りに装飾すれば、ガラスの中一面に立体的な空間が登場。小さな粒状のLEDに照らされるバラは、神秘的に輝き、まるで宙に浮いているように見えてきます。
充電式・コードレスなのでどこにでも置くことができ、お部屋はもちろんリッチに野外でのリラックス等でも。 本物のガラスカバーを使用しており、見た目や重厚感も満足。※割れ物注意。メタリックで豪華なパッケージにリボンを装飾しているので、ギフトに◎
シンプルなメッセージカードを箱の中に用意させていただきました。一言添えて、贈り物にいかがですか?。もちろん、自分用としてもHAPPYナアイテムです♪
本物のガラスカバーを使用約D138mm。充電式、コードレスでどこにでも置くことができます。ワイヤーLEDを自分好みに装飾。リモコンで遠隔操作ができます。8種類の照明モードと10段階の明るさ調整で楽しめます。
タイマー設定あり。8時間後もしくは16時間後の自動消灯が選べます。
用途母の日、お祝い、 結婚記念日、ホワイトデー
セット内容本体×1、リモコン×1(リモコンにはテスト電池(CR2025 3V)が入っています)、本体充電用USBコード×1、メッセージカード×1、取扱説明書/保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています]
材質ガラス、ABS
質量(g)本体約400、リモコン約15
入力5V/0.5A
使用電池リモコンCR2025 3V×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)約235×105
充電時間(時間)約1.5
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7
バッテリー容量(mAh)約450
操作距離約~1.5m(リモコンの方向や、ライトの置き方などによって動作環境は異なります)
連続点灯時間(時間)約12(工場出荷時)[充電が少なるなると徐々に光の発光が弱くなります]
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。ミニドームのみです。
用途ミニドーム
高さ(mm)71
最大径(Φmm)65
1箱(6個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。身と蓋のセットです。
用途ミニケーキドーム
高さ(mm)84
最大径(Φmm)72
1箱(6個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。
プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。
未滅菌。
オートクレーブ不可。
タイプスタンダード
容量(mL)0.2
キャップタイプドーム
本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
色ナチュラル
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
¥3,090
税込¥3,399
6日以内出荷
コンパクトに畳めて、取っ手が付いている。キャンプやBBQ、ピクニックなどお出かけに!災害時、防災避難用としても使える!通気性と開放感を高めるメッシュ素材クッション性の高い厚さ20mmのマット※取り外しOK猫・超小型犬から中型犬向け
用途テント
質量(kg)1
アズワン品番64-9102-62
原材料ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組み)、ポリエステル(マット)
収納時寸法(cm)W43×D10×H40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×43×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
・4~5人対応の本格的な超大型テント。
・キャノピー部を展開して、広々とした前室の設営が可能。
・ダブルウォール構造で、外側のカバーは撥水仕様。
・急な雨にも対応した機能性の高いテントです。
用途テント ドームテント ファミリーテント 2ルームテント キャンプ用品 アウトドア イベント用 グランピング バーべキュー
付属品ペグ×19本、ロープ8本、収納バッグ×1個
質量(kg)約6.6
防水仕様テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造
主材質生地:ポリエステル、PE、ナイロン ロープ・収納バッグ:ポリエステル ポール:グラスファイバー キャノピーポール・ペグ:スチール
収納時寸法(cm)約W65×D20×H20
使用時寸法(cm)約W250×D530×H180
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。
付属品ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
寸法(mm)2000×2000×1300
質量(kg)2.5
メッシュ窓付きでフルクローズテントにもできる、マルチドームテント。ポールに引っ掛けるだけで簡単に設営可能です。フルオープン、メッシュクローズ、フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。フライシートは耐水圧値3000mmなので急な雨にも安心です。大人2人でも広々寝転べます。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品本体×1個、フライシート×1枚、ポール×2本、キャノピーポール×2セット、ペグ×13本、ロープ×6本
材質ポリエステル、ABS、グラスファイバー、鉄、PP
色アッシュグレー
直径×幅W(mm)130×630(収納時)
耐水圧(mm)(フライシート)3000、(フロアシート)1500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1500×1100
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
前面にリビングスペースを装備したツールームドームテント。
ドーム型テントの構造に適し、弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを使用しています。
テント前面にはメッシュ付リビングを装備し、サイド面に雨水を逃がせるフラップを装備しています。
仕様5~6人用
付属品ペグ26本、ガイドロープ(長)10本、ガイドロープ(短)2本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー・Φ12.7mmグラスファイバー
寸法(mm)2800×6200×1900
質量(kg)16
アズワン品番64-9354-72
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
3人~4人対応のゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。ポール2本の簡単な組立式構造なので短時間でスマートに設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えが可能で。用途に合わせてフロント部分を開閉できます。
付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個、取扱説明書
材質ポリエステル・PE(本体)、グラスファイバー(ポール)
質量(kg)約2.1
色アッシュブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×200×130(設営時)
収納時寸法(cm)約Φ13×W60
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
2本のポールをX型に交差させたベーシックなポール構造でフルフライ仕様。
設営・撤収が簡単で、軽量・コンパクトに収納できるドーム型テント。
コンパクトに収納できるバッグ付。
種類ドームテント
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
質量(kg)約2.5
寸法(cm)約200×200×130
アズワン品番64-9354-25
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。
・ソロキャンプや複数設営にもおすすめです。
・収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途テント 一人用 二人用 ドームテント アウトドア キャンプ バーベキュー レジャー 非常用 防災
付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ4本、収納バッグ×1個
質量(kg)約1.4
主材質ポリエステル(生地)、グラスファイバー(ポール)、PE
収納時寸法(cm)約W55×D10.5×H10.5
使用時寸法(cm)約W120×D200×H110
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテントです。ポール2本の簡単構造なので短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納バッグ×1個
材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー
色スモーキーグリーン
直径×幅W(mm)130×600(収納時)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×1300
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ポール2本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個
材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×105×105(箱)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000×1100
気軽に本格テントを楽しめる!
様々なレジャーシーンで大活躍!
UVカットや防水機能といった便利な機能を標準装備!
コンパクトサイズで収納もかさばらないので持ち運び楽々!
用途レジャー用・防災用のテント、ドームテント、仮設テントとして。
材質テント:190T ポリエステル、ポール:グラスファイバー、ペグ:鉄、収納袋:ポリエステル
質量(kg)1.3
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×140×110
組立時間20分
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
形状丸形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(500W,600Wのみ)
ベーシックで使いやすいクロスポール型の5~6人用ドームテント。
通気性を高め、開放感が得られるメッシュをインナーテント天井に装備。
収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
種類ドームテント
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、メインポール・センターポール:Φ11mmグラスファイバー
質量(kg)約6
寸法(cm)約270×270×170
アズワン品番64-9354-26
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(500W,600Wのみ)
しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型。熱中症予防をお洒落と一緒に!
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ネイビー
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)65
角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く)
質量(kg)14
色ホワイト
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198
寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。)
機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ)
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。
容量(L)0.92
形状丸形
間口W×奥行D×高さH(mm)202×202×82
機能ロック機能付き
TKG品番9-0231-0501
TKG品番(2017)6-0211-0501
電子レンジ○(500W,600Wのみ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型。熱中症予防をお洒落と一緒に!
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ホワイト
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)65
関連キーワード
1
2
3
次へ