「ネオシス」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
869 税込956
3日以内出荷

耐油紙。ホットドッグ、フランクフルト、串揚げなどに。
寸法(横×縦)(mm)105×235
1セット(100枚)
509 税込560
3日以内出荷

耐熱温度(℃):220。1枚で5~6回使用可能なのでランニングコストの削減に。焼成用だけでなくラッピング・演出としても活用可能。両面シリコン加工が施されており、裏表気にせず使用できます。
1セットほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷

木を主原料とした環境に優しいまな板です。水切れがいいので、洗いやすく衛生的。耐久性が高く、食材の色やにおいが付きにくいです。
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:18-8ステンレス。オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
3日以内出荷

1個
969 税込1,066
3日以内出荷

C&Sベストセラーシリーズ。幅広いラインナップであらゆる需要に対応します。
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ81(口径74)×167
1個(6個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンポーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×2枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H265。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×415
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンボーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×3枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H465。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×615
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel E3950 クアッドコアプロセッサを搭載。 DIN レール取付設計。 広い動作温度範囲。
仕様●CPU:Apollo Lake Atom(TM) x7-E3950 クアッドコアプロセッサ●メモリ:DDR3 8GB●ストレージ:mSATA Half Size 256GB (TLC)●OS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 日本語版●寸法:56×108×153mm●重さ:0.96kg アズワン品番68-4032-84
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

緑茶葉配合でニオイを強力消臭。天然由来の消臭成分でオシッコのニオイを強力に消臭。ほのかに香るお茶の香りがトイレと周辺空間を快適に保ちます。緑茶葉配合でニオイを強力消臭。安心吸収でいつでもトイレ清潔。安心の吸収力で横モレせず、トイレを清潔に保ちます。安心吸収でいつでもトイレ清潔。こまめに交換で衛生的。交換目安が2~3日なのでこまめに交換でき、トイレを衛生的に保ちます。こまめに交換で衛生的。システムトイレ各社共通仕様。各社引き出し式システムトイレに対応したサイズのシートです。※一部使用できないサイズのシステムトイレがあります。サイズをよく御確認ください。
材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、茶葉、吸収紙、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着剤 質量(kg)0.713 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×280
1袋(20枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

デジタルオーディオMOSFET、Infineon. クラスDアンプは、短期間で業務用及び家庭用のオーディオ / ビデオシステム向けに推奨されるソリューションとなっています。 Infineonは、高効率クラスDアンプ設計を簡素化する充実した製品ラインアップを揃えています。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 73 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 14 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 10.67mm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

デジタルオーディオMOSFET、Infineon. クラスDアンプは、短期間で業務用及び家庭用のオーディオ / ビデオシステム向けに推奨されるソリューションとなっています。 Infineonは、高効率クラスDアンプ設計を簡素化する充実した製品ラインアップを揃えています。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4.9V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 100 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.82mm動作温度 Min = -55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷