39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム 質量(kg)2.5 オレンジ 車輪径(Φmm)350 耐荷重(kg)100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 耐荷重(kg)120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷


猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する 付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)390 モード切替超音波A/超音波B/AUTO 充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2MB) 対象動物ねこ 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

大成薬品工業メリーネコ100号
小麦粉やネズミの好む穀類、砂糖等と混合し10倍に希釈して使用する。駆除現場のネズミの食性を取り入れることができる。
形状淡赤色粉末 有効成分ワルファリン 1.0% 医薬品医療機器等法医薬部外品
1袋(1kg)
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猫が過剰に嫌がる成分を配合。 3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。 猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。 分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
用途【使い方】 猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。 分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。 対象動物ネコ 有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)
1個(12個)
719 税込791
当日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)33 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー鉛酸 モーター出力(W)250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

質量(kg)2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DNC-S 電動猫吉クローラー アルミス 動画あり
ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適! 仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4 質量(kg)約24(バッテリー込み) 最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60 ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800 寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420 リンク数18 最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

1個
599 税込659
9日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、SUIMINさんとのコラボのクッキー型です。クッキー・たいやき・ぬいぐるみをだっこしたネコのクッキー型です。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)65×45.5/49.5/41.5×H75 品名・タイプクッキー型 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40
1セット
389 税込428
4日以内出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。 用紙をスムーズに美しく切り離せるミシン目入り。 上部に日程記入欄、左端に縦に罫線が入った特殊罫のノートタイプ(片面印刷)。 コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。
枚数80 ミシン目
1冊ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)宅配ボックス
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用) 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)213 出力(W)15 入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

平均果重200~220g位、豊円甲高の果形で、秀品率が高いことが特徴です。 果実が堅く、高熟度での出荷が可能なため、高い糖度と安定した食味を保つことが出来ます。 草勢はやや強く、10段以上の長段栽培でも収穫終了までスタミナが持続します。 葉かび病に対して強い耐病性(Cf-9)を有します。 その他、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、ネマトーダ、斑点病、ToMV(Tm-2a2)、に安定した複合耐病虫性を有しています。また、青枯病に対して中程度の耐病性を有します。
栽培の要点元肥の窒素量は抑え気味にし、草勢に応じて追肥で補います。
1個(1000粒)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷

LIBERTY-PAD ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 スガツネ工業 動画あり
テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ 材質ポリカーボネート(PC) ホワイト 質量(g)425 出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5 入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)