ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM12
材質鉄
長さ(mm)40
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)(最小)6
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)(呼び)10
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)(最小)11.43
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)36
寸法K(mm)(最大)12
寸法da(mm)(最大)13.7
寸法v(mm)(最大)1.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)18
寸法ds(mm)(最大)12
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥679
税込¥747
10日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
トラスコ品番849-0955
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質は鉄でクロームめっきです。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
板厚(mm)1
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ