98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。
用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。 適合FRP船・鉄鋼船・木船 主な用途油汚れ
1個(18L×1個)
17,980 税込19,778
欠品中

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷


今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

593027 サビトルNEOリミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。
用途清掃・お手入れ 成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤 内容量(L)2 希釈倍率3~5倍 液性酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面 関連資料パンフレット(10.02MB) 危険物の性状水溶性
1個(2L)
3,298 税込3,628
当日出荷


用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,093 税込4,502
当日出荷

3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適 仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付 質量(kg)12.5 内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

3/8"DR.46PC.スターターツールセット。移動、出張サービス用に適した大きさのスターターツールセットです。移動にも便利なポータブルタイプの2段ベアリング引き出し用ツールボックスに厳選したツールをセットした差込角9.5ミリのスターターツールキットです。スマートヘッドラチェット(MHR-3)を標準装備。従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート! スリム&ハイトルクを実現。EVA樹脂トレーは高級感漂うブラックカラーを採用。弾力性があり、サイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。
用途自動車の整備などに最適 仕様●差込角:9.5mm ●9本組ボールポイントキーレンチセット エクストラクター機能付き:三平面形状採用(つぶれたネジに対応する時に大きな威力を発揮します)。●丸形マグネットトレー付 質量(kg)12.5 内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14mm ●9.5SQエクステンションバー:75.150mm ●9.5SQスマートヘッドラチェットレンチ(ギア数72山):170mm ●9.5SQスピンディスク ●コンビネーションレンチ:8.10.12.13.14.17mm ●メガネレンチ:8 10 10 12 11 13 14 17 19 21 22 24mm ●貫通式ドライバー:-5×75・-6×100mm ●貫通式ドライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●プライヤー:200mm ●9pc.ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ベアリング式2段引出しツールボックス】435×240×220
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.4
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
319,800 税込351,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットディープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能8人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
699,800 税込769,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットディープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能6人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
499,800 税込549,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
299,800 税込329,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能8人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
629,800 税込692,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
339,800 税込373,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
359,800 税込395,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットディープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
319,800 税込351,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
289,800 税込318,780
28日以内出荷

ホワイト/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
339,800 税込373,780
28日以内出荷