炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用
材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
容量が大きめで、使いやすい土鍋です。シンプルな形状で和食、洋食、どんなシーンにも合わせやすいデザイン。中身が見え耐熱ガラス製のフタで普段使いしやすい土鍋です。
用途直火・電子レンジ用
材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン
容量(L)2.8(1~3合用)
材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)1.4
外寸(mm)260×216×H200
底径(Φmm)135
内径(mm)157
EBM品番1520700
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろが分かります。
材質本体:ステンレス、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン・シリコンゴム
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質SUS430 スベリ止め:シリコン ハンドル:ローズ柄
サイズ(cm)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×60
TKG品番9-1867-0401
TKG品番(2017)6-1663-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5
材質耐熱陶土
外径(Φmm)200
内径×深さ(mm)200×75
TKG品番9-0699-0701
TKG品番(2017)6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック
対応オール熱源
ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1~2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途1~2合用
付属品計量カップ
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)195×162×140
質量(g)435
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
槌目が美しい、IH対応ステンレス雪平鍋。
レシピが付属し、様々なお料理にお使いいただけます。耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろがわかります。
材質18-0ステンレス、蓋:耐熱ガラス
容量(L)2.6
外径×高さH(Φmm×mm)315×60
アズワン品番64-5271-21
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード