蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。
材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ
幅(mm)76
全長(mm)203
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。
ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。
スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE
種類刷毛
材質(柄部)ナイロン繊維
材質(毛)ナイロン繊維
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム
材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3
耐荷重(kg/段)68
耐荷重(kg)181
材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)ポリエチレン
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)25.4
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
材質(芯材)ポリアミド
仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃
付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)250
種類ハンドル
使用温度範囲(℃)-30~80
長さL(mm)200
グリップ径(Φmm)25
コーティング特殊エラストマ
取付け方法めねじ
付加機能除電|抗菌
ピッチP(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)ヒッコリー製
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Torxドライバ7本セット. RS Pro Torxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 Torxドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. Torxドライバ(T10 x 80、T15 x 80、T20 x 100、T25 x 100、T27 x 115、T30 x 115、T40 x 130 mm)
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro穴あきTorxドライバ7本セット. RS Pro穴あきTorxドライバ7本セットです。改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。. 特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. T10 x 80 mm、T15 x 80 mm、T20 x 100 mm T25 x 100 mm、T27 x 115 mm、T30 x 115 mm、T40 x 130 mm
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 7チップタイプ = トルクスチップサイズ = T15、T20、T25、T27、T30、T40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式のハンドルです。
シリコーン転写のハンドルなので握りやすい
寸法(mm)180×45×50
色ミラー
質量(g)200
材質(ハンドル)着脱ハンドル+シリコーン転写
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0848
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状T形
先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,146
税込¥6,761
欠品中
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8152
材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0847
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂
先端形状六角
商品構成セット品
先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,369
税込¥7,006
翌日出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
握りやすいハンドルです。保管に便利なキャップ付きです。
用途錆び落としに。汚れや粘着物の除去用に。
トラスコ品番851-2669
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)160
刃長(mm)47
刃幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥319
税込¥351
翌々日出荷
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175
トラスコ品番760-8390
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)175
質量(g)220
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
材質アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです
握り易い硬質グリップ付き
メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。
全長(mm)183
材質KA70
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数24(中目)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
仕上ブラストホーニング仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木
寸法(mm)(木部)170
寸法L(mm)219
寸法H(mm)45
寸法(Φmm)19
寸法C(mm)200
適合扉厚(mm)27~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
軽くて握りやすいハンドル
形を崩さずきれいに切れる
刃の種類:片刃
食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)約30
全長(mm)約350
高さ(mm)15
質量(g)約84
刃渡り(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
9日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様難燃グレード:UL94V-0
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。 改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。 これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。 ( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダ / 標準ドライバセット個数 = 39チップタイプ = 六角、プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので、緩んだり抜けたりしません。持ちやすく握りやすいハンドルは、人間工学に基づいたクッショングリップです。硬度はHRC57~61です。
用途保全、メンテナンス作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
トラスコ品番327-5043
セット内容(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。.特長.経済的で耐久性に優れた一体型デザイン密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。.使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格)丸型端子を接続するスタッドサイズ丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
従来型より堅牢性に優れています。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様鍵付
区分設備・機械
仕上鏡面研磨
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒
質量(g)3290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥30,890
税込¥33,979
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ