77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
タイプT/L パターンRX-02
1本
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプW/T 適合Rear用
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイヤサイズ110/80-17M/C 57S 速度記号/荷重表示57S タイプTL パターンK730 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)80
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイプW/T 標準リム幅(inch)1.85
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。 スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。 アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。 ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。 軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプWT パターンF18 適合Front用
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RXシリーズの最高峰 オールラウンドスポーツバイアス。スポーツ走行におけるキレのある旋回性、高速コーナーでのグリップ感・コントロール性を高めた、サーキット走行にも対応するスポーツバイアスタイヤ。
タイプチューブレスタイプ(TL) リム径(inch)17
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19 パターンF14 適合Front用
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプT/L
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車 適合乗用車 軸径(Φmm)7 寸法(Φmm)45×105 釘穴(mm)MAX6 パッチ径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L) 速度記号/荷重表示40L タイプWT パターンK698 適合Rear用 標準リム幅(inch)1.6 タイヤ幅(inch)2.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15 タイヤサイズ150/90-15M/C 74V 速度記号/荷重表示74V パターンK525 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)150 偏平率(%)90
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16 タイプT/L 偏平率(%)80
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19 標準リム幅(inch)2.5
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ110/90-18M/C 61V 速度記号/荷重表示61V タイプTL パターンF20 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)90
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF17 標準リム幅(inch)2.5
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ3.25S18 4PR (52S) 速度記号/荷重表示52S タイプTL パターンF8 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用 タイヤ幅(inch)3.25
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127 偏平率(%)90
1本
8,098 税込8,908
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16 タイプTL パターンGT301F 偏平率(%)80
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15 パターンK425
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16 タイヤサイズ120/90-16M/C 63S 速度記号/荷重表示63S タイプT/L パターンK327A 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.75 主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)90
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に 仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール プライ数8
1枚
23,980 税込26,378
6日以内出荷

バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に 仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォール プライ数6
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)