荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質鉄
寸法(mm)10
適合ボルトM10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)1960
荷物固定の便利アイテム。
シートのフランジに装着する荷掛け用フック。
フック先端部を樹脂コーティング。
色ブラック
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25
ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、
ツーリングネット等のフック固定に
ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)0.18
ベルト幅(mm)25
ベルト色ブルー
ベルト長さ固定側(m)0.04
端末仕様オープンフック
ベルト厚(mm)2
付属品ソフトフック(2本組)
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ巻取側(m)1.3
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40
グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)5
色シルバー
角度(°)最大上下10(左右連動)
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
輪行時の車輪を簡単、確実に固定するフック付きバンド。
ロードバイク、MTB兼用フリーサイズ(軽量ホイール推奨)。
3本セット。
色ブラック
材質天然ゴム・PBT
1セット(3本)
¥689
税込¥758
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
樹脂フックには返しが付いているため被せる物の大きさに合わせて調整が容易にできます。
用途後部座席に荷物を積載するゴムネットです。
仕様プラスチックフック6個付
材質ポリエステル、合成ゴム
寸法(cm)約35×35
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
主な適合車種Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
フックの無い車両への取り付けや補修としても使用可能です。スプリング式のロックがついているため掛けた物が落ちにくくなっています。許容荷重:0.5kgまで。構成部品。フック本体×1。スクリュー(M6×P1.0×25mm)×1(M6×P1.0×30mm)×1。ワッシャー×2。カラー(5mm)×2
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい
幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
サイズ(mm)15×2,000
付属品プラスチックフック2個
材質ゴム
長さ(mm)2000
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25
全長(mm)450
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
材質鉄、ポリエステル、PVC
高さ(mm)90
奥行(mm)250
使用荷重(kg)320
耐荷重(kg)320
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。
マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
色ブラック
容量(L)40
付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質PVCターポリン
寸法(縦×横×高さ)(mm)320×550×340
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヘルメットを2個ロックしたい時やシートフックへの固定を可能にします。余裕を持ったヘルメットの固定が可能となります。
バイクネットやツーリングバッグなどの固定に便利なフックが増設できます。大型のフックやバンドを通して固定できる荷掛けフック形状になっています。ナンバープレートを取り外してから、車体側のベースの中間に挟むだけの簡単装着です。フック部分のスペースさえ確保できれば50ccクラスからリッターバイクでも車種を問わずご利用頂けます。商品は表裏、左右をお好みの向きに変えてお使い頂くことが可能です。本体は強度を保ちながら肉抜きを施し、軽量かつ薄型の設計です。カラーリングはマットブラックの為、取り付け後の違和感もなくスタイリッシュに引き締めます。※商品にはボルト、ワッシャーは含まれていません。
用途ナンバープレート共締め荷掛けフック
材質アルミ
寸法(mm)275×46.7
色艶消し黒(アルマイト)
質量(g)約55
タイプステルスフック ステータイプ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
色ブラック
容量(L)30
付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質PVCターポリン
直径(Φmm)270
横(mm)500
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
タイダウンベルトと併用することで、オートバイを傷つけずに固定できる補助ベルト。直接フックをかけれない場所に使用したり、タイダウンベルトの長さが足りない時に延長することが可能。
入数2本入り
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×25mmステンレスキャップボルト付属
用途リヤショックマウントや、ナンバープレート固定部へ取り付けることでツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズショート
ねじ径M6
バスケット内の荷物の飛び出し防止に最適なバスケットカバーです。
※ゴム付フックで固定しますが、ゴムの使用加減によりゴムのへたり、切断が発生する場合があります。
○ゴム付フック取付
●ホンダ純正バスケットXLサイズ用
純正品番:08L01-GJA-J00ZA
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L)60
寸法(mm)320×540×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
M6×40mmステンレスキャップボルト付属。
用途ツーリングネットフックなどの固定場所を簡単に増設することができます。
サイズロング
ねじ径M6
関連キーワード
1
2
3
次へ