「バイク 振動防止」の検索結果
スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。
サイドカバーを確実に固定するマウントラバーグロメットは、ぐらつきや脱落を防止するには不可欠です。 経年変化による硬化、ひび割れに加え振動による損傷を起こす前に早めの交換をおすすめします。 サイドカバー片側分2個セットでのデリバリー。
適合H2/750SS
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)
トラスコ品番836-3288
色黒
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)53×180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.032L
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
特殊固体潤滑材を配合。
優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
¥809
税込¥890
当日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)
適合(使用可能ボルト)M5、M6
材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>
下穴径(Φmm)8.5~9.5
適合板厚(mm)2~2.5
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため
形状丸
直径(Φmm)450
曲率半径1000R
視認距離中距離用~約30m
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。
軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。
振動を検知し、稽古国音アラームがなります。
盗難防止・いたずら防止に最適です。
10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。
強度性も高い商品です。
アラームはON/OFFが選択出来ます。
120dB盗難防止セキュリティーアラーム。
耐水性があり、少しの雨は心配不要。
CR2リチウム電池で作動します。
外出先であなたのバイクを守ります。
振動検知すると120dBアラームが作動。
小型&軽量295g。
強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。
おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。
取り付け適合
油圧式ブレーキの車両
ハンドル径は33mmまで
レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度
※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
質量(g)295
色ブラック
使用電池CR2リチウム電池
使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に、貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ、大きすぎないベストサイズ!周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)174×106
内寸法(横×縦)(mm)171×103
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし
種類ノルトロックワッシャー
耐熱温度(℃)-20~400
表面硬度HV520(HRC51)
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、 ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に、表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ、周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)204×106
内寸法(横×縦)(mm)201×103
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属
ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!
アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)234×132
内寸法(横×縦)(mm)231×129
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
色白
使用温度範囲(℃)-54~204
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状非水溶性
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82
主な適合純正品番56001-1030
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)。・液色:グリーン。・使用温度範囲:-40℃~150℃。・推奨使用ネジサイズ:M10以下。・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体。・内容量:5g
用途振動によるボルト・ナットの緩みを防止。高強度でがっちり固定。使用温度範囲:-40℃~150℃。推奨使用ネジサイズ:M10以下。内容量:5g
適合ねじM10以下
内容量(g)5
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
機器を強力に固定するラバーバンド
クランプ型ホルダー使用時に機器をより強力に固定し、振動などによる脱落を防止するオプションパーツ。伸縮性のあるシリコン素材により高いホールド性能と安定性を実現。
材質シリコン
色グレー
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
液色紫(パープル)
使用温度範囲(℃)-54~150
適合ねじM6以上
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
適合M2.2~M12
使用温度範囲(℃)-54×150
液色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状角
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
寸法(mm)370×220
サイズS
質量(g)941
サイズ(mm)370×220
曲率半径2000R
視認距離長距離用~約50m
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
デュオロック2.0 振動ダンパーヘッド。・最新振動吸収ダンパー付でスマートフォン保護。・Optiline マウント19mmボールジョイントに対応。・デュオロックシステム2.0を採用。・片手でクイックに取外しが可能
用途デュオロックシステム2.0。バイクの振動によるスマホ破損のリスクは多くのバイク乗りを悩ませる問題。となっており、この問題を防止できる製品の開発を求められてきました。2.0シリーズ はそれらのニーズに応えるべき実走行やエンジン微振動からの。スマホトラブルの軽減を図り、また新しい Duolock 2.0 レバーはクイックリ。リースシステムにてレバーをスライドさせることにより簡単かつ確実に取外し。が可能となました。※お使いのマウントのヘッド部分を変更していただくことによりご使用できます。
1個
¥3,498
税込¥3,848
11日以内出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状角
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
寸法(mm)280×210
サイズM
質量(g)711
サイズ(mm)280×210
曲率半径1000R
視認距離中距離用~約30m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
振動ダンパー付きワイヤレス充電器。・振動吸収ダンパー内蔵。・最大充電出力15Wワイヤレス充電が可能。・Optiline マウント19mmボールジョイントに対応。・Optiline MAG Case に対応。・本体裏面に充電ON/OFFスイッチ。・エンジンストップで自動的に充電停止。・バッテリー接続コネクタケーブル付属
用途デュオロックシステム2.0。バイクの振動によるスマホ破損のリスクは多くのバイク乗りを悩ませる問題。となっており、この問題を防止できる製品の開発を求められてきました。2.0シリーズ はそれらのニーズに応えるべき実走行やエンジン微振動からの。スマホトラブルの軽減を図り、また新しい Duolock 2.0 レバーはクイックリ。リースシステムにてレバーをスライドさせることにより簡単かつ確実に取外し。が可能となました。※お使いのマウントのヘッド部分を変更していただくことによりご使用できます。
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
縦型積載にして低重心化、収納力と取付け汎用性を両立。28リットルから最大47リットルまで容量を可変可能。サイドバッグは横向きにつくという固定観念から発想を転換した、 テールフィンサイドバッグシリーズの可変容量タイプです。 BAG本体を縦型に配置することにより、ウインカーやカウルとの干渉といった取り付け位置の制約を少なくした積載方法の新基準のサイドバッグです。縦積載は後方への出っ張りも防げるためマスの集中化により操縦安定性にも貢献します。片側14~23.5リットルと容量を確保しつつ、積載性と走安性のバランスを両立しました。メインファスナーにはロックホール付きスライダーを採用し南京錠を用意すれば車両を離れる際も安心です。レインカバー、リフレクター標準装備で不意の雨、夜間走行の安全もしっかり確保しました。 ※使用時メインZIPは必ずZIP最下部にZIPスライダーをセットして下さい。(振動によるZIP開き防止の為)
色ブラック
容量(L)28~47(ポケット容量込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120~200×400×410(最大)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
スマホホルダーの落下防止に。自転車、バイク、車などで使える汎用性の高いシリコンバンド。シリコン素材なので、スマホホルダーやXグリップホルダーと組み合わせる事で強力固定により、。振動や衝撃を吸収、滑り止め効果もあるので、スポーツやアウトドアでも大切なスマホを守ります。ホルダーの背面に通し、スマホの四隅に引っ掛けるだけです。
用途スマホやタブレットなどの落下防止用
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
1
2
次へ