防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状テーパー
角度(°)00
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様ペーパー濾過仕様
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合汎用
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状曲がり
角度(°)45
外径(Φmm)61
対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18
エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
適合汎用
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。
速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様-
全長(mm)90
寸法L(mm)90
寸法D(mm)28
寸法B(mm)57.5
最大外径(mm)28
花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。
バイクやサイクリングの半キャップヘルメット着用時、前部分の開口部から風を取り込み空気が流れる事で、汗がマスク内に籠もらず湿度を下げる効果があります。
用途スポーツマスク、ヘルメット用インナー
色BK
サイズフリー
混率(%)ポリエステル55・ナイロン37・ポリウレタン8
洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
¥4,700
税込¥5,170
5日以内出荷
関連キーワード