フレーム間隔:35有効寸法:245×255。ピザパン・ピザ焼網を14枚収納できます。出し入れがスピーディーに行えるように、角度をつけて あります。フレームは取りはずしができますので、デコ型等も収納 できます。狭い調理場では、作業台上に設置して、大量処理が可能 です。
質量(kg)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×327×705
適合サイズ12・14インチ
TKG品番9-0962-0801
TKG品番(2017)6-0850-0801
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質:イエローポプラ
材質チューリップウッド
材質ブナ材
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質鉄
材質木
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚さ(mm)21
材質天然木(ツガ材)
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
材質本体:アルミ 柄:木
厚さ(mm)21
料理のバリエーションを広げる万能なのし板。70cmめん棒付き。こねて、のして、色んな調理方法に使える。幅も広く使いやすい。これでパンやケーキの生地作りも可能。
用途めんぼう、麺棒、めん棒、こね台、パンこね台、麺、パン、そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、うどん、餅つき、のし台、ピザ、クッキー、木製として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×73
材質赤松
質量(kg)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
メープルウッドのナチュラル仕上げ。ハンドルもついているので運搬も簡単です。
用途焼き立てピザの受皿に使用できます。樹脂ラッカー塗装は、料理と一緒に口の中に入っても無害な食品衛生法に適合した塗料です。
材質メープルウッド
表面塗装:ポリエステル系樹脂ラッカー
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
材質ブナ材
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)16.5(本体装備)
燃料木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ハンドルを外し、薪ストーブのドアを閉めて調理できます。取り外す際、ハンドルをパン縁のどこにでも取り付けられますので、台入れが簡単です。
用途薪ストーブの中での調理に。
仕様IH対応
材質ピザパン:鋳鉄、ハンドル:鋳鉄
質量(g)ピザパン:1620、ハンドル:220
寸法(Φmm)ピザパン:外周280・内周245
ハンドル寸法(mm)200
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
材質セン材
ベーカリーカフェや、イタリアン、フレンチなどのカフェタイムに、木の温もりが柔らかなムードを演出します。
材質クリ材
GPONポートx16、1ポートあたり128台分のONUに分岐可能、(本製品1台につき最大2048台のONUに対応)。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
寸法(mm)305×305×H700 棚間:63.5
1台(1台)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
GPONポートx8、1ポートあたり128台分のONUに分岐可能、(本製品1台につき最大1024台のONUに対応)。
1個
¥619,800
税込¥681,780
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
寸法(mm)355×313×H700
1台(1台)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
GPONポートx4、1ポートあたり128台分のONUに分岐可能(本製品1台につき最大512台のONUに対応)。
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。
色オレンジ
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート
材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック
寸法(mm)石焼プレート:420×320×10
質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220
温度(℃)100~410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205
電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質木製(せん材)
お好み焼、ピザ用に最適!
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
質量(g)600
外径(Φmm)210
内径×高さH(Φmm×mm)196×9
鉄板厚さ(mm)3
TKG品番9-1861-0601
木台寸法(mm)280×225
TKG品番(2017)6-1661-0601
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質石
1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)3700
網サイズ(mm)380×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×405×340・720
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的にも安心。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。
下部にスライド式のパンくずトレー付きなのでお手入れ簡単。
冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。
消費電力(W)1000
色ホワイト
仕様トースト枚数/食パン2枚
質量(g)2500
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220
ヒーター2本(上・下)
保証期間1年
庫内寸法(mm)W260×D194×H175
タイマー最長15分
火力調節3段階(上・下・上下)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ