こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐寒/耐摩耗/耐圧
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体圧縮空気
材質ナイロン
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~70
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
やや軟質
用途一般空気圧配管用
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ
使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状クロスエイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
タイプミニタイプ
使用真空圧力(kPa)-100
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ブランチユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類M
接続ねじM5X0.8
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ロングソケットエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
包装形態通常包装
関連キーワード
1
2
3
次へ