厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
長尺シートや巾木などの温めに。
市販のカセットコンロ用ボンベが使用でき、大変経済的です。
噴射角度は360度どの方向にも可能で、片手で火力調整が出来便利です。
付属品ボンベ×1
質量(g)600(本体のみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)110×230
消費時間(分/缶)約80
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
火花の大きさ、クラス最大級!後発だからこそ、先駆者を超えた性能を追求。クラス最大級の火花と扱いやすさは各所で評判を呼んでいます。ブッシュクラフターやサバイバリストはもちろん、アウトドア着火具のマストアイテムとして高い評価を得ています。
スタッグボーンファイヤースチールは、ハンドルに北海道のエゾジカのツノを採用。
職人が一つ一つ手作り。着火(火口)用のジュート(麻)繊維が含まれています。
用途アウトドア、サバイバル等での火おこしに。
寸法(mm)約60×9.5Φ
質量(g)約50~100
主要材質ブレード/スチール、ロッド/マグネシウム
1個
¥4,988
税込¥5,487
3日以内出荷
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。
付属専用ケースで壁に設置可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。
サイズは3種類あります。
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)
色(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
火元をすっぽりとおおう広い布地。
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
付属専用ケースで壁に設置可能。
緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。
タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。
火災発生時の防災頭幅としても利用可能。
英国規格:BS476 Part7に合格。
【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。
付属品仕切り板、燃料槽、消火器具
寸法(mm)上部直径120×下部直径80×高さ100
質量(g)700
内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30
燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アズワン品番1-7434-01
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6
1個
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
普通のカセットボンベが使える大変便利なトーチランプです。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)Φ8×103
質量(g)46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分プロパン、イソ、ノマル
取付方式カセット式
容量(g)250
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質グラスファイバー
火起こしに/災害時の備えに
材質(本体)点火棒 : マグネシウム ・ グリップ : 木 ・ プレート : 鉄
アズワン品番65-1210-66
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)
材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング
質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56
色オレンジ+反射ライン(シルバー)
サイズ大人用
寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)
寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30
耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550
入数1個
1個
¥6,988
税込¥7,687
6日以内出荷
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
アキレスファイヤーハンター 林野火災用背負い式消火水のう。独自設計による大きな開口部で給排水作業が手軽。大容量の18L。
用途林野火災の残り火消火に、消防で長年採用されている商品
質量(kg)(水袋)1.3 (ポンプ)0.55 (ホース)0.25
容量(L)(水袋)18
機能放水距離(m):【直射】10以上(ノズル角度32°)、放水量(cc):90
1台(1台)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
工具を使わず組み立て可能な大型焚き火ハンガー。
材質ステンレス
寸法(cm)110×60×123
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
見付け15mmの中間水切りが新登場。
色無塗装
長さ(mm)1850
材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として
材質【ブランケット】グラスファイバー
規格【米国】A,B,Cクラスに適合
寸法(cm)【ブランケット】100×100
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。
セット内容製品本体、バンド、ゴトク、テーブル、キャリーバッグ
材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体・ゴトク・テーブル:ステンレススチール
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×14×23
静止耐荷重(kg)ゴトク:3、テーブル:10
収納時寸法(cm)約W32×D23×H3
総質量(kg)約1.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。
材質点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
着火しやすいグリップ付きです。3000°までの火花を散らす事ができます。持ち運びに便利なストラップ付きです。
用途着火作業に。
トラスコ品番382-2088
材質フェロセリウム
全長(mm)100
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
新号数、新テストポンド表示。飛距離アップ(メーカー比17%アップ)。色あせが大幅に改善。コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現。耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)。よりタイトな構造でライン径がより均一に
用途釣糸
材質PE
色クリスタル
1パック(12個×1パック)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ビギナーにも使いやすい。よく燃えるため、焚火初心者でも簡単に火起こしが可能で、焚火の維持も楽に行えます。取っ手付きで本体が熱くても燃焼途中や撤収時に移動が可能。大き目サイズ、収納はコンパクト。40cmの薪が入るよう設計した大きめサイズ。分解式で収納はコンパクトに。組立に工具は不要です。専用収納バッグ付属。
用途八角形の二次燃焼焚き火台。つぼみ(BUD)をイメージした八角形の組立式焚き火台。二次燃焼を起こす二重構造に加え、炎が持続しやすい深型。一般的な焚火台より高い燃焼効率を実現。煙も少なく、灰も殆ど残りません。
セット内容凸型パーツ×4、凹型パーツ×4、ロストル、取っ手付きベース、収納バッグ
質量(kg)7
寸法(cm)(展開時)W49×D49×H28、(収納時)W44×D41×H12
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×14本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410[2か所]
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)161
グリーンマーク認定
フライパンとお皿の機能を両立。炭火や焚き火でといった直火で調理し、熱々の料理をそのまま食べられます。テーブルにだされる際には鍋敷き等直接テーブルと触れない様にご使用ください。
用途持ち運びや保管に便利。収納袋付き。持ち運びもラクラク。
色ブラック
区分新品
猫好き必見。かわいい猫があなたのツールを支えてくれます。
セット内容スコップ・ほうき・灰掻き棒・火ばさみ
材質鉄
寸法(mm)190×230×660
1セット
¥15,900
税込¥17,490
4日以内出荷
髑髏と炎デザインでキメル!!
Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
用途Φ22.2用
全長(mm)(グリップ)120
内径(Φmm)(R側)24.2、(L側)21.5
長さ内寸(mm)(グリップ)120
新号数、新テストポンド表示。コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現。飛距離アップ(メーカー比17%アップ)。耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)。色あせが大幅に改善。よりタイトな構造でライン径がより均一に。1200m巻きボビンスプールタイプにはマーカーは付いておりません。正確なm数を巻く際は、ラインカウンター等をご使用ください。
用途釣糸
材質PE
色グリーン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ