72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 動画あり
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状14角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)530 全高(mm)65 適合サイズ(mm)68-120 爪長さ(mm)50 差込角(sq.)3/8
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用 対辺(mm)17 ねじサイズM10×P1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 動画あり
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウ 動画あり
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質S45C 厚さ(mm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
差込角(mm)9.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 動画あり
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着 形状14P 外径(Φmm)79 差込角(mm)9.5(3/8) 高さ(mm)45 二面幅(mm)64.5 適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT 全長(mm)310 適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752 適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2 適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ 純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 トラスコ品番783-9308 セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ) 材質ダイキャスト 質量(kg)4
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,400 税込18,040
当日出荷

溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。 エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。 直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。 延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー] 47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン M42X4.5(ブラック):スバル M35X4.0(オレンジ):マツダ M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン ファンネル キャップアダプター:6個 延長継手 ※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-59
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
ハンドル長さ(mm)162
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。 バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。 カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。 細端子・B端子(テーパー)に対応しています。 ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。 ※カップ型のブラシは太端子には使えません。
仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65 アズワン品番68-0849-29
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。 マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。 25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。 劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。 ※極端に外れにくい時は使用を中止してください。 ※マフラー本体の落下にご注意ください。
仕様●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-69
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa
仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35g アズワン品番68-0828-26
1個
899 税込989
欠品中

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-81
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!
仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ) アズワン品番68-0828-67
1セット(2本組)
399 税込439
8日以内出荷

パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。 バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。 ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
仕様●先端径(mm):2.2●先端幅(mm):2.2●軸長(mm):150.0●全長(mm):215.0●軸径(Φmm):4.5●グリップ径(Φmm):16.0 アズワン品番68-0850-11
1本
459 税込505
6日以内出荷

ブレーキパッド、ブレーキシューの残量測定。タイヤの溝を簡単に測定できます。 半透明なリングが測定結果を保持します。 ばね式です。[使用方法]1.ブレーキパッドにシャフト先端をセットしメモリを確認します。 2.タイヤの溝にセットしてシャフト先端を押し込みメモリを確認します。 ※校正はできません。 ※精密機器につき丁寧にお使いください。
仕様●測定範囲タイヤ(mm):0~15●測定範囲ブレーキパッド(mm):0~18●材質:アルミ●サイズ(mm):W14XD185XH14●重量(g):21●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-72
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ、後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなります、サイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます、持ち手部分は長さの調整ができます、折り畳むとコンパクトになります、600デニールの丈夫な生地を採用、毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利、自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ、※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。[使用方法]、車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します
仕様●サイズ(mm):W350×D670×H300●底部マチ(mm):350●上部マチ(mm):最大600●持ち手(mm):約240-600●ベルト幅(mm):30●耐荷重(kg):15●質量(g):245●材質:ポリエステル600D●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-42
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。 エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。 ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。 豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。 トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。 ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3 ※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-58
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)エアーソー
手への衝撃を減らす構造(特許取得)。 コンパクト&低振動。 クラス最軽量&高い切断能力。 長時間でも快適な作業ができるグリップデザイン。 ホースがねじれないように回転するエアジョイント。 排気方向の調整で粉塵の飛散を防止。 自動車整備、鈑金等様々な切断作業に。 [付属品] カップリング 六角レンチ ソーブレード(24山):1枚
仕様●ストローク数(bpm):9000●ストローク長(mm):10●質量(g):450●全長(mm):169.6●空気消費量(m3/min):0.15●振動レベル(m/s2):2.4●騒音レベル(dBA):84.4●使用気圧(MPa):0.62●切断能力:20mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)●吸入口(inch):PT1/4 アズワン品番68-0850-56
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

取っ手付きで持ちやすくなっています。 フレキシブルなノズルで注入口の位置に合わせて使用ができます。 ファンネル内には、ゴミの侵入を防ぐフィルター(取り外し可)が付いています。
仕様●対応:エンジンオイル・ミッションオイル・クーラント・ブレーキフルード・水●耐熱温度(℃):0-40●材質:PE●フィルター材質:PE・ステンレス●ファンネル直径(mm):190●ファンネル先端径(mm):17.5●ホースサイズ(mm):340●ホース先端径(mm):11●ファンネル容量(mL):約1500●サイズ(mm):W190×D190×H540●重量(g):141●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-44
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付
仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220g アズワン品番68-0827-85
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

本体サイズは105mmとコンパクト(アンビルインレット含まず)。手のひらに入るコンパクトなアルミニウムボディ。片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー。正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。エアー入力部はスイベル式で作業性抜群(振り角度120度) 。ツインドッグクラッチ機構のインパクトレンチで、安定したトルクを発揮し低振動。自動車、トラック、バイク、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。エンジン周辺機器、コンバインの鋸刃交換など。梱包質量(g):606、梱包サイズ(mm):W85×D80×H45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)